Search
Search

다용도성 아미노 프로필 상(amino propyl phase)의 Thermo Scientific Hypersil APS-2 Amino LC 컬럼을 사용하여 당류를 분석해 보십시오.
| 카탈로그 번호 | 길이(미터법) | 직경(미터법) | 입자 크기 |
|---|---|---|---|
| 30705-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 30703-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 30705-259270A | 250 mm | 20mm | 5 µm |
| 30703-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 30703-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 30703-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 30705-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 30705-103030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm |
| 30705-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm |
| 30703-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm |
| 30703-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm |
다용도성 아미노 프로필 상(amino propyl phase)의 Thermo Scientific Hypersil APS-2 Amino LC 컬럼을 사용하여 당류를 분석해 보십시오. Hypersil 고정상은 HPLC 분야에서 업계 표준으로 인식되고 있습니다. 효과적인 분석 도구로 입증된 전통적인 Hypersil 상은 HPLC 방법에서 잘 정립되고 기준으로 자리매김했습니다. ISO 9001-2000 품질 가이드라인에 따라 제조업체는 품질을 보증합니다. 향상된 크로마토그래피 성능이 필요한 매우 까다로운 분리를 위해 Thermo Scientific Hypersil GOLD LC Amino 컬럼을 대체재로 사용해 보십시오.
주문 정보:
다른 치수의 컬럼도 제공가능합니다. 10μm 크기로도 주문 가능합니다. 자세한 내용은 고객 서비스 담당자에게 문의하십시오.