Columnas para HPLC de ciano Hypersil™ CPS
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC de ciano Hypersil™ CPS

Si necesita una selectividad diferente en la fase normal o una selectividad complementaria a las cadenas de alquilo en la fase reversa, utilice las columnas LC de ciano Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
30805-254030250 mm4 mm5 μm
30805-154630150 mm4,6 mm5 μm
30803-104630100 mm4,6 mm3 μm
30805-124030125 mm4 mm5 μm
30805-254630250 mm4,6 mm5 μm
30805-204630200 mm4,6 mm5 μm
30803-154630150 mm4,6 mm3 μm
Número de catálogo 30805-254030
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Si necesita una selectividad diferente en la fase normal o una selectividad complementaria a las cadenas de alquilo en la fase reversa, utilice las columnas LC de ciano Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS. Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000. Para separaciones más complejas que requieren un rendimiento cromatográfico mejorado, utilice las columnas Hypersil GOLD™ CN como alternativa.
  • Equilibración de fase móvil más rápida que el sílice en fase normal
  • No se desactiva por trazas de agua en fase normal
  • Uno de los materiales de fase reversa menos retentivo y, por tanto, útil para separar compuestos polares

Información para pedidos:

Hay disponibles columnas con otras dimensiones. También disponible en 10 μm. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente. Tenga en cuenta que las columnas de ciano Hypersil CPS y CPS-2 se envían en isooctano:etanol. Para aplicaciones de fase reversa, enjuague con etanol o 2-propanol antes de su uso.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaModo mixto
Con desactivación terminalNo
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeSílice tipo A esférico, completamente poroso
Fase estacionariaCiano (CN)
Área de la superficie170 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL10
Carga de carbono4 %
Diámetro (métrico)4 mm
Longitud (métrico)250 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase normal y reversa
Tamaño de poro120 Å
Línea de productosHypersil Classical
TipoColumna de análisis
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach