Nalgene™ High-Speed Round-Bottom PPCO Centrifuge Tube
Nalgene™ High-Speed Round-Bottom PPCO Centrifuge Tube
Nalgene™ High-Speed Round-Bottom PPCO Centrifuge Tube
Nalgene™ High-Speed Round-Bottom PPCO Centrifuge Tube
Thermo Scientific™

Nalgene™ High-Speed Round-Bottom PPCO Centrifuge Tube

Thermo Scientific™ Nalgene™ High-Speed Round-Bottom PPCO Centrifuge Tube는 벽 두께와 지름이 균일해 회전자에 잘 맞아 성능을 향상시켜 줍니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)길이(미터법)직경(미터법)제품 사이즈
3110-015015 mL112.8 mm15.8 mmCase of 100
3110-012012 mL102.1 mm15.8 mmCase of 100
3110-0120PK
3110-0120으로도 사용됨
12 mL102.1 mm15.8 mmPack of 10
3110-0150PK
3110-0150으로도 사용됨
15 mL112.8 mm15.8 mmPack of 10
3110-016016 mL98.6 mm17.8 mmCase of 100
3110-0160PK
3110-0160으로도 사용됨
16 mL98.6 mm17.8 mmPack of 10
3110-038038 mL88.1 mm25.2 mmCase of 100
3110-0380PK
3110-0380으로도 사용됨
38 mL88.1 mm25.2 mmPack of 10
3110-050050 mL102.4 mm28.5 mmCase of 100
3110-0500PK
3110-0500으로도 사용됨
50 mL102.4 mm28.5 mmPack of 10
3110-1000100 mL163.1 mm31.5 mmCase of 40
3110-1000PK
3110-1000으로도 사용됨
100 mL163.1 mm31.5 mmPack of 10
3110-950050 mL102 mm28.4 mmCase of 100
3110-9500PK
3110-9500으로도 사용됨
50 mL102 mm28.4 mmPack of 10
카탈로그 번호 3110-0150
제품 가격(KRW)
301,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
353,000
할인액 52,000 (15%)
Case of 100
용량(미터법):
15 mL
길이(미터법):
112.8 mm
직경(미터법):
15.8 mm
Unit Size:
Case of 100
제품 가격(KRW)
301,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
353,000
할인액 52,000 (15%)
Case of 100

Thermo Scientific™ Nalgene™ High-Speed Round-Bottom PPCO Centrifuge Tube는 벽 두께와 지름이 균일해 회전자에 잘 맞아 성능을 향상시켜 줍니다. 튜브의 내화학성이 탁월합니다.

특징
  • 둥근 바닥은 냉동 또는 비냉동 원심분리기에서 고속 회전자에 맞게 장착
  • 벽 두께를 균일하게 유지하고 강도를 높이는 몰딩 기법
  • 회전자와의 피팅과 허용되는 힘의 범위를 개선하는 균일한 직경(테이퍼 없음)
  • 50 및 100mL 크기로 제공되며 회전자 공동에서 쉽게 꺼낼 수 있게 입구 처리됨
  • 경제적 선택—테스트 튜브로도 사용 가능
  • 반복적 고압 멸균 조건에서 폴리카보네이트 튜브보다 긴 수명
  • 주문 정보:

    마개가 없이 제공되며 마찰 피팅 마개(DS3111-시리즈)를 개별적으로 사용할 수 있습니다.

    튜브는 80% 이상의 용량을 채워야 정상 성능을 발휘합니다.

    책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    사양
    직경(미터법)15.8 mm
    길이(미터법)112.8 mm
    케이스당 수100
    팩당 수10
    제품 유형Centrifuge Tube
    형상Round
    필기 영역No
    오토클레이브 가능Autoclavable
    하단 형상Round
    용량(미터법)15 mL
    GraduatedNo
    물질Polypropylene Copolymer
    최대 RCF50,000 x g
    멸균Non-sterile
    Unit SizeCase of 100

    자주 묻는 질문(FAQ)

    Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

    PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.