Product Image
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC de PAH verdes Hypersil™

Se utilizan para el análisis rápido de hidrocarburos poliaromáticos (PAH). Incluyen sílice unida por alquilos especialmente adaptada con una carga de carbono alta para un rendimiento excelente.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículasFase estacionaria
31103-01400110 mm4 mm3 μmFenilo (Ph)
31103-05303050 mm3 mm3 μmPatentado
31103-103030100 mm3 mm3 μmFenilo (Ph)
31103-153030150 mm3 mm3 μmPatentado
31103-104630100 mm4,6 mm3 μmFenilo (Ph)
31105-253030250 mm3 mm5 μmPatentado
31103-152130150 mm2,1 mm3 μmFenilo (Ph)
31205-254630250 mm4,6 mm5 μmPatentado
31105-154630150 mm4,6 mm5 μmFenilo (Ph)
31103-01210110 mm2,1 mm3 μmFenilo (Ph)
Número de catálogo 31103-014001
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
10 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
Fase estacionaria:
Fenilo (Ph)

Analice rápidamente hidrocarburos poliaromáticos (PAH) con las columnas para LC de PAH verdes Thermo Scientific™ Hypersil™. Estas columnas cortas y rápidas, que presentan sílice unida por alquilos especialmente adaptada con carga de carbono, pueden analizar 16 PAH en cuatro minutos. Optimizado para el método EPA 610: Hidrocarburos aromáticos polinucleares, estas columnas proporcionan un excelente rendimiento.

Amplia variedad de dimensiones de columnas para satisfacer sus necesidades de análisis de PAH
  • Tamaño de partículas de 3,0 μm disponible en diámetros de 2,1, 3,0 y 4,6 mm y longitudes de 10, 100 y 150 mm
  • Tamaño de partículas de 5,0 μm disponible en diámetro de 4,6 mm y longitudes de 10, 100, 150 y 250 mm

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaCartucho protector, 4/paq.
Tipo de columnaAnálisis de PAH
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conColumna de análisis
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeSílice
Fase estacionariaFenilo (Ph)
Área de la superficie170 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono14%
Diámetro (métrico)4 mm
Longitud (métrico)10 mm
Tamaño de partículas3 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro120 Å
TipoCartucho protector
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach