Search
Search
| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Fase estacionaria |
|---|---|---|---|---|
| 31105-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Fenilo (Ph) |
| 31103-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Fenilo (Ph) |
| 31103-053030 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Patentado |
| 31103-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Fenilo (Ph) |
| 31103-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Patentado |
| 31103-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Fenilo (Ph) |
| 31105-253030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Patentado |
| 31103-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Fenilo (Ph) |
| 31205-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Patentado |
| 31103-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Fenilo (Ph) |
| 31105-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Fenilo (Ph) |
| 31105-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Patentado |
| 31105-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Patentado |
| 31103-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Fenilo (Ph) |
| 31103-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Patentado |
| 31103-012101 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | Fenilo (Ph) |
Analice rápidamente hidrocarburos poliaromáticos (PAH) con las columnas para LC de PAH verdes Thermo Scientific™ Hypersil™. Estas columnas cortas y rápidas, que presentan sílice unida por alquilos especialmente adaptada con carga de carbono, pueden analizar 16 PAH en cuatro minutos. Optimizado para el método EPA 610: Hidrocarburos aromáticos polinucleares, estas columnas proporcionan un excelente rendimiento.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.