Search
Search
| Katalognummer | Volumen (metrisch) | Füllstand | Modell | Anzahl pro Karton |
|---|---|---|---|---|
| 3115-OTWS-2 | 30 mL | TOC-gereinigt | Polysulfat-Röhrchen | 100 |
| CT18-TOC | 18 mL | Zertifiziert <20ppb TOC | Glasröhrchen, runder Boden | 255 |
| CT18-TOCLL | 18 mL | Zertifiziert <10ppb TOC | Glasröhrchen, runder Boden | 255 |
| SCT-18100TOC | 17 mL | Zertifiziert <20ppb TOC | Glasröhrchen, flacher Boden | 200 |
| 24-414TSWS-2 | vorgereinigt | Kappe mit Septa | 72 | |
| 40C-TOC | 40 mL | Zertifiziert <20ppb TOC mit COA | Klares Glasfläschchen mit Verschluss | 72 |
| 40A-TOCDBLL | 40 mL | Zertifiziert < 10 ppb TOC mit Analysezertifikat | Braunglas-Fläschchen mit Verschluss | 144 |
| 40C-TOCDB | 40 mL | Zertifiziert <20ppb TOC | Klares Glasfläschchen mit Verschluss | 144 |
| 40C-TOCDBLL auch als 40C-TOC/DB/LL bezeichnet | 40 mL | Zertifiziert <10ppb TOC | Klares Glasfläschchen mit Verschluss | 144 |
| 40C-TOCLL | 40 ml | Zertifiziert <10ppb TOC | Fläschchen aus Klarglas, zertifiziert | 72 |
| S114-125ATOC | 125 mL | Gelber Boston-Round mit Abschluss | 12 | |
| S114-250ATOC | 250 mL | Gelber Boston-Round mit Abschluss | 12 | |
| S114-250CTOC | 250 ml | Boston-Round mit Verschluss | 24 | |
| 1000ATOC | 1000 mL | Gelber Boston-Round mit Abschluss | 12 |