Tubos de policarbonato para centrífuga de alta velocidad con fondo redondo Nalgene™
Tubos de policarbonato para centrífuga de alta velocidad con fondo redondo Nalgene™
Tubos de policarbonato para centrífuga de alta velocidad con fondo redondo Nalgene™
Tubos de policarbonato para centrífuga de alta velocidad con fondo redondo Nalgene™
Thermo Scientific™

Tubos de policarbonato para centrífuga de alta velocidad con fondo redondo Nalgene™

Centrifugue las muestras repetidas veces con éxito gracias a la excepcional resistencia mecánica y una elevada transparencia de estos tubos de centrífuga de policarbonato de fondo redondo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Longitud (métrico)Diámetro (métrico)
3117-015015 ml114,0 mm16 mm
3117-012012 ml103.1 mm15,9 mm
3117-016016 ml99,8 mm17,9 mm
3117-038038 ml88,6 mm25,3 mm
3117-050050 ml103.1 mm28,8 mm
3117-1000100 mL164,3 mm31,5 mm
3117-950050 ml106 mm28,5 mm
Número de catálogo 3117-0150
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
15 ml
Longitud (métrico):
114,0 mm
Diámetro (métrico):
16 mm

Centrifugue las muestras repetidas veces con éxito gracias a la excepcional resistencia mecánica y una elevada transparencia de los tubos de centrífuga con fondo redondo de policarbonato (PC) y alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™, diseñados para ajustarse a rotores de alta velocidad.

Características:
  • Resisten temperaturas de - 135 a + 135 °C (- 211 a + 275 °F)
  • Para su uso a 50.000 x g en todas las centrífugas refrigeradas y no refrigeradas (se utilizan con los tapones de ajuste por fricción de la serie DS3111 para un rendimiento apropiado).
  • La técnica de moldeado genera un grosor uniforme en la pared para mayor resistencia.
  • Diámetro uniforme (sin junta cónica) para mejor ajuste del rotor y tolerancia a la fuerza.
  • El reborde (n.º de referencia 3117-1000 y 3117-9500) permite una recuperación más sencilla de las cavidades del rotor.
  • Mayor duración que los tubos de policarbonato.
  • Esterilizable en autoclave/transparente

Información para pedidos:

Suministrados sin tapones; tapones de ajuste por fricción disponibles por separado (serie DS3111).

Especificaciones
Diámetro (métrico)16 mm
Longitud (métrico)114,0 mm
N.º por caja100
N.° por paquete10
Tipo de productoTubo para centrífuga
FormaRedondo
Área de escrituraNo
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Forma del fondoRedondo
Capacidad (métrico)15 ml
GraduatedNo
MaterialPolicarbonato
RCF máx.50.000 x g
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 100