Nalgene™ High-Speed Polycarbonate Round Bottom Centrifuge Tube
Nalgene™ High-Speed Polycarbonate Round Bottom Centrifuge Tube
Nalgene™ High-Speed Polycarbonate Round Bottom Centrifuge Tube
Nalgene™ High-Speed Polycarbonate Round Bottom Centrifuge Tube
Thermo Scientific™

Nalgene™ High-Speed Polycarbonate Round Bottom Centrifuge Tube

바닥이 둥근 이 폴리카보네이트 소재의 원심 분리 튜브는 기계적 강도가 뛰어나고 광학적 투명성이 높아 시료를 반복적으로 원심 분리할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)길이(미터법)직경(미터법)제품 사이즈
3117-016016 mL99.8 mm17.9 mmCase of 100
3117-012012 mL103.1 mm15.9 mmCase of 100
3117-0120PK
3117-0120으로도 사용됨
12 mL103.1 mm15.9 mmPack of 10
3117-015015 mL114.0 mm16 mmCase of 100
3117-0150PK
3117-0150으로도 사용됨
15 mL114.0 mm16 mmPack of 10
3117-0160PK
3117-0160으로도 사용됨
16 mL99.8 mm17.9 mmPack of 10
3117-038038 mL88.6 mm25.3 mmCase of 100
3117-0380PK
3117-0380으로도 사용됨
38 mL88.6 mm25.3 mmPack of 10
3117-050050 mL103.1 mm28.8 mmCase of 100
3117-0500PK
3117-0500으로도 사용됨
50 mL103.1 mm28.8 mmPack of 10
3117-1000100 mL164.3 mm31.5 mmCase of 40
3117-1000PK100 mL164.3 mm31.5 mmPack of 10
3117-950050 mL106 mm28.5 mmCase of 100
3117-9500PK
3117-9500으로도 사용됨
50 mL106 mm28.5 mmPack of 10
카탈로그 번호 3117-0160
제품 가격(KRW)
255,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
299,000
할인액 44,000 (15%)
Case of 100
용량(미터법):
16 mL
길이(미터법):
99.8 mm
직경(미터법):
17.9 mm
Unit Size:
Case of 100
제품 가격(KRW)
255,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
299,000
할인액 44,000 (15%)
Case of 100

고속 회전자에 맞게 설계된 Thermo Scientific™ Nalgene™ High-Speed Polycarbonate Round Bottom Centrifuge Tube는 기계적 강도가 뛰어나고 광학적 투명성이 높아 시료를 반복적으로 원심 분리할 수 있습니다.

특징:
  • -135° ∼ +135°C(-211° ∼ +275°F)까지 견딤
  • 모든 냉동 및 비냉동 원심 분리 작업에서 최대 50,000 x g까지 사용(적합한 성능을 위해 DS3111-시리즈 마찰 피팅 뚜껑과 함께 사용)
  • 벽 두께를 균일하게 유지하고 강도를 높이는 몰딩 기법 사용
  • 바닥이 둥글고 직경이 균일하여(테이퍼 없음) 회전자에 장착이 쉽고 견디는 힘이 높음
  • 유입구(부품 번호 3117-1000 및 3117-9500)를 이용해 회전자 공동에서 꺼내기가 쉬움
  • 투명성이 탁월하여 내용물이 잘 보임
  • 고압 멸균 가능/투명
  • 주문 정보:

    마개가 없이 제공되며 마찰 피팅 마개(DS3111-시리즈)를 개별적으로 사용할 수 있습니다.

    고속 원심 분리를 위해서는 전체 용량의 80%까지 채우고 마찰 피팅 마개(05-562-11 시리즈)와 함께 사용해야 합니다.

    책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    사양
    직경(미터법)17.9 mm
    길이(미터법)99.8 mm
    케이스당 수100
    팩당 수10
    제품 유형Centrifuge Tube
    형상Round
    필기 영역No
    오토클레이브 가능Autoclavable
    하단 형상Round
    용량(미터법)16 mL
    GraduatedNo
    물질Polycarbonate
    최대 RCF50,000 x g
    멸균Non-sterile
    Unit SizeCase of 100