Tubos de policarbonato para centrífuga de alta velocidad con fondo redondo Nalgene™
Tubos de policarbonato para centrífuga de alta velocidad con fondo redondo Nalgene™
Tubos de policarbonato para centrífuga de alta velocidad con fondo redondo Nalgene™
Tubos de policarbonato para centrífuga de alta velocidad con fondo redondo Nalgene™
Thermo Scientific™

Tubos de policarbonato para centrífuga de alta velocidad con fondo redondo Nalgene™

Centrifugue las muestras repetidas veces con éxito gracias a la excepcional resistencia mecánica y una elevada transparencia de estos tubos de centrífuga de policarbonato de fondo redondo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Longitud (métrico)Diámetro (métrico)
3117-950050 ml106 mm28,5 mm
3117-012012 ml103.1 mm15,9 mm
3117-015015 ml114,0 mm16 mm
3117-016016 ml99,8 mm17,9 mm
3117-038038 ml88,6 mm25,3 mm
3117-050050 ml103.1 mm28,8 mm
3117-1000100 mL164,3 mm31,5 mm
Número de catálogo 3117-9500
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
50 ml
Longitud (métrico):
106 mm
Diámetro (métrico):
28,5 mm

Centrifugue las muestras repetidas veces con éxito gracias a la excepcional resistencia mecánica y una elevada transparencia de los tubos de centrífuga con fondo redondo de policarbonato (PC) y alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™, diseñados para ajustarse a rotores de alta velocidad.

Características:
  • Resisten temperaturas de - 135 a + 135 °C (- 211 a + 275 °F)
  • Para su uso a 50.000 x g en todas las centrífugas refrigeradas y no refrigeradas (se utilizan con los tapones de ajuste por fricción de la serie DS3111 para un rendimiento apropiado).
  • La técnica de moldeado genera un grosor uniforme en la pared para mayor resistencia.
  • Diámetro uniforme (sin junta cónica) para mejor ajuste del rotor y tolerancia a la fuerza.
  • El reborde (n.º de referencia 3117-1000 y 3117-9500) permite una recuperación más sencilla de las cavidades del rotor.
  • Mayor duración que los tubos de policarbonato.
  • Esterilizable en autoclave/transparente

Información para pedidos:

Suministrados sin tapones; tapones de ajuste por fricción disponibles por separado (serie DS3111).

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Diámetro (métrico)28,5 mm
Altura (métrico)106 mm
Longitud (métrico)106 mm
N.º por caja100
N.° por paquete10
Tipo de productoTubo para centrífuga
FormaRedondo
Área de escrituraNo
Esterilizables en autoclave
Forma del fondoRedondo
Capacidad (métrico)50 ml
GraduatedNo
MaterialPolicarbonato
RCF máx.50,000 xg
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 100