Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tube
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tube
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tube
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tube
Thermo Scientific™

Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tube

Thermo Scientific™ Nalgene™ High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tube는 기계적 강도가 뛰어나 과도한 애플리케이션도 수행할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)길이(미터법)직경(미터법)제품 사이즈
3118-0050PK50 mL106.4 mm28.8 mmPack of 10
3118-001010 mL80.5 mm16.1 mmCase of 100
3118-0010PK10 mL80.5 mm16.1 mmPack of 10
3118-002828 mL94.0 mm25.8 mmCase of 100
3118-0028PK
3118-0028으로도 사용됨
28 mL94.0 mm25.8 mmPack of 10
3118-003030 mL94.0 mm25.8 mmCase of 100
3118-0030PK
3118-0030으로도 사용됨
30 mL94.0 mm25.8 mmPack of 10
3118-005050 mL106.4 mm28.8 mmCase of 100 
3118-008581 mL105.2 mm38.2 mmCase of 100 
3118-0085PK81 mL105.2 mm38.2 mmPack of 10
카탈로그 번호 3118-0050PK
제품 가격(KRW)
100,000
Pack of 10
용량(미터법):
50 mL
길이(미터법):
106.4 mm
직경(미터법):
28.8 mm
Unit Size:
Pack of 10
제품 가격(KRW)
100,000
Pack of 10

Thermo Scientific™ Nalgene™ High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tube는 기계적 강도가 뛰어나 과도한 애플리케이션도 수행할 수 있습니다. 이 튜브 제품은 투명해서 내용물이 잘 보입니다.

특징:
  • -135° ∼ +135°C(-211° ∼ +275°F)까지 견딤
  • 고속 회전자(rotor)에 맞는 둥근 바닥
  • 냉장 상태 또는 비냉장 상태의 원심분리기에서 최대 50,000 x g까지 사용 가능
  • 폴리프로필렌 라이너리스(linerless) 마개가 함께 제공되므로 세척이 쉽고 최대 10,000 x g까지 정상 조건에서 누액 방지 보호 제공
  • >10,000 x g까지 누액 방지 성능을 위해서는 밀봉 캡이나 밀봉 캡 어셈블리(별매)를 사용하십시오.

주문 정보:

30ml 및 50ml 크기는 밀봉 캡 어셈블리 옵션을 제공합니다. 30mL 튜브의 경우 카탈로그 번호 DS3131-0020을 사용하고 50mL 튜브의 경우 카탈로그 번호 DS3131-0024를 사용하십시오.

참고:

카탈로그 번호 3118-0050 및 -0085는 범용 회전자(rotor)에 맞게 설계되었습니다. 3118-0050 및 3138-0050의 실제 브림(brim) 용량은 42mL입니다. 3118-0085의 실제 브림(brim) 용량은 81mL입니다.

보증: 90일

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다. † 누액 방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 대해 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.
사양
마개 재질Polypropylene
직경(미터법)28.8 mm
케이스당 수100
팩당 수10
오토클레이브 가능Autoclavable
하단 형상Round
용량(미터법)50 mL
Closure IncludedYes
마개 유형Screw Cap
GraduatedNo
길이(미터법)106.4 mm
물질Polycarbonate
최대 RCF50,000 x g (with sealing cap)
제품 유형Centrifuge Tube
형상Round
멸균Non-sterile
Writing AreaNo
Unit SizePack of 10