Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tube
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tube
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tube
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tube
Thermo Scientific™

Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tube

Thermo Scientific™ Nalgene™ High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tube는 기계적 강도가 뛰어나 과도한 애플리케이션도 수행할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호dimDiameterMetricOutside용량(미터법)길이(미터법)제품 사이즈
3118-008581 mL105.2 mmCase of 100
3118-001010 mL80.5 mmCase of 100
3118-0010PK10 mL80.5 mmPack of 10
3118-002828 mL94.0 mmCase of 100
3118-0028PK
3118-0028으로도 사용됨
28 mL94.0 mmPack of 10
3118-003030 mL94.0 mmCase of 100
3118-0030PK
3118-0030으로도 사용됨
30 mL94.0 mmPack of 10
3118-005050 mL106.4 mmCase of 100
3118-0050PK50 mL106.4 mmPack of 10
3118-0085PK81 mL105.2 mmPack of 10
카탈로그 번호 3118-0085
제품 가격(KRW)
1,054,000
Case of 100
용량(미터법):
81 mL
길이(미터법):
105.2 mm
Unit Size:
Case of 100
제품 가격(KRW)
1,054,000
Case of 100

Thermo Scientific™ Nalgene™ High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tube는 기계적 강도가 뛰어나 과도한 애플리케이션도 수행할 수 있습니다. 이 튜브 제품은 투명해서 내용물이 잘 보입니다.

특징:
  • -135° ∼ +135°C(-211° ∼ +275°F)까지 견딤
  • 고속 회전자(rotor)에 맞는 둥근 바닥
  • 냉장 상태 또는 비냉장 상태의 원심분리기에서 최대 50,000 x g까지 사용 가능
  • 폴리프로필렌 라이너리스(linerless) 마개가 함께 제공되므로 세척이 쉽고 최대 10,000 x g까지 정상 조건에서 누액 방지 보호 제공
  • >10,000 x g까지 누액 방지 성능을 위해서는 밀봉 캡이나 밀봉 캡 어셈블리(별매)를 사용하십시오.

주문 정보:

30ml 및 50ml 크기는 밀봉 캡 어셈블리 옵션을 제공합니다. 30mL 튜브의 경우 카탈로그 번호 DS3131-0020을 사용하고 50mL 튜브의 경우 카탈로그 번호 DS3131-0024를 사용하십시오.

참고:

카탈로그 번호 3118-0050 및 -0085는 범용 회전자(rotor)에 맞게 설계되었습니다. 3118-0050 및 3138-0050의 실제 브림(brim) 용량은 42mL입니다. 3118-0085의 실제 브림(brim) 용량은 81mL입니다.

보증: 90일

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다. † 누액 방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 대해 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.
사양
마개 포함Yes
마개 재질Polypropylene
직경(미터법)38.2 mm
길이(미터법)105.2 mm
케이스당 수100
팩당 수10
제품 유형Centrifuge Tube
형상Round
필기 영역No
오토클레이브 가능Autoclavable
하단 형상Round
용량(미터법)81 mL
마개 유형Screw Cap
GraduatedNo
물질Polycarbonate
최대 RCF10,000 x g
멸균Non-sterile
Unit SizeCase of 100