Tubos para centrífuga de PPCO de alta velocidad Oak Ridge Nalgene™
Tubos para centrífuga de PPCO de alta velocidad Oak Ridge Nalgene™
Tubos para centrífuga de PPCO de alta velocidad Oak Ridge Nalgene™
Tubos para centrífuga de PPCO de alta velocidad Oak Ridge Nalgene™
Thermo Scientific™

Tubos para centrífuga de PPCO de alta velocidad Oak Ridge Nalgene™

Visualice fácilmente el contenido de estos tubos transparentes para centrífuga de PPCO de alta velocidad. Los tubos también ofrecen una excelente resistencia mecánica.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Longitud (métrico)Diámetro (métrico)
3119-003030 ml93,5 mm25,8 mm
3119-001010 ml80,5 mm16,1 mm
3119-002828 mL94,0 mm25,8 mm
3119-005050 ml105,9 mm28,8 mm
Número de catálogo 3119-0030
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
30 ml
Longitud (métrico):
93,5 mm
Diámetro (métrico):
25,8 mm

Visualice fácilmente el contenido de estos tubos transparentes para centrífuga de PPCO de alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge. Los tubos translúcidos de copolímero de polipropileno también ofrecen una excelente resistencia mecánica.

Características:
  • Mejor resistencia química que el policarbonato.
  • Se pueden esterilizar varias veces en autoclave— y duran más que los tubos de policarbonato que se esterilizan repetidamente.
  • Se pueden utilizar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a un máximo de 50.000 x g; el modelo 3119-0050 se puede utilizar a un máximo de 100.605 x g si está equipado con un tapón de sellado.
  • Vienen con tapones de rosca sin revestimiento de polipropileno fáciles de limpiar —proporcionan protección a prueba de fugas durante condiciones normales a velocidades de hasta 10.000 x g.
  • Para una garantía a prueba de fugas a velocidades > 10.000 x g, utilícelos con conjuntos de tapones de sellado (se venden por separado).
  • Fabricación a prueba de fugas† que garantiza más seguridad en el almacenamiento de muestras

Información para pedidos:

Existen conjuntos opcionales de tapones de sellado para tubos de determinados tamaños. Uso de DS3132-0020 (para tubos de 26 y 30 ml) y DS3132-0024 (para tubos de 50 ml). La capacidad real hasta el borde de 3119-0050 es de 42 ml.

Garantía: 90 días

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Material del cierrePolipropileno
Diámetro (métrico)25,8 mm
Longitud (métrico)93,5 mm
N.º por caja100
N.° por paquete10
Tipo de productoTubo para centrífuga
FormaRedondo
Área de escrituraNo
Esterilizables en autoclaveSí
Forma del fondoRedondo
Capacidad (métrico)30 ml
Tipo de tapónTapón de rosca
GraduatedNo
MaterialCopolímero de polipropileno (PPCO)
RCF máx.50,000 x G
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 100

Preguntas frecuentes

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.