Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed PPCO Centrifuge Tube
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed PPCO Centrifuge Tube
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed PPCO Centrifuge Tube
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed PPCO Centrifuge Tube
Thermo Scientific™

Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed PPCO Centrifuge Tube

표면이 깨끗하게 유지되는 Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed PPCO Centrifuge Tube는 내용물을 쉽게 관찰할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)길이(미터법)직경(미터법)제품 사이즈
3119-005050 mL105.9 mm28.8 mmCase of 100
3119-001010 mL80.5 mm16.1 mmCase of 100
3119-0010PK
3119-0010으로도 사용됨
10 mL80.5 mm16.1 mmPack of 10
3119-002828 mL94.0 mm25.8 mmCase of 100
3119-0028PK28 mL94.0 mm25.8 mmPack of 10
3119-003030 mL93.5 mm25.8 mmCase of 100
3119-0030PK30 mL93.5 mm25.8 mmPack of 10
3119-0050PK50 mL105.9 mm28.8 mmPack of 10
카탈로그 번호 3119-0050
제품 가격(KRW)
591,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
695,000
할인액 104,000 (15%)
Case of 100
용량(미터법):
50 mL
길이(미터법):
105.9 mm
직경(미터법):
28.8 mm
Unit Size:
Case of 100
제품 가격(KRW)
591,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
695,000
할인액 104,000 (15%)
Case of 100

표면이 깨끗하게 유지되는 Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed PPCO Centrifuge Tube는 내용물을 쉽게 관찰할 수 있습니다. 이 반투명한 폴리프로필렌 중합폴리머 튜브는 기계적 강도 또한 우수합니다.

특징:
  • 폴리카보네이트보다 내화학성이 뛰어납니다.
  • 반복적으로 고압 멸균 처리가 가능합니다. 반복적 고압 멸균 조건에서 폴리카보네이트 튜브보다 수명이 오래 지속됩니다.
  • 냉장 또는 비냉장 원심분리기에서 최대 50,000 x g까지 사용할 수 있습니다. 3119-0050은 밀폐 뚜껑을 장착한 경우 최대 100,605 x g까지 사용할 수 있습니다.
  • 폴리프로필렌 라이너리스(linerless) 마개가 함께 제공되므로 청소가 쉽고 최대 10,000 x g까지의 정상 조건에서 누액 방지 보호 기능을 제공합니다.
  • 최대 >10,000 x g에서 누액 방지를 보장하려면 밀봉 캡 어셈블리(별매)와 함께 사용하십시오.
  • 누액 방지† 구성에서는 시료를 더욱 안전하게 보관할 수 있습니다.

주문 정보:

사이즈에 따라 이에 맞는 밀봉 캡 어셈블리를 옵션으로 사용할 수 있습니다. DS3132-0020(26 및 30mL 튜브의 경우) 및 DS3132-0024(50mL 튜브의 경우)를 사용할 수 있습니다. 3119-0050의 실제 브림(brim) 용량은 42mL입니다.

보증: 90일

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다. † 누액 방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 대해 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.
사양
마개 재질Polypropylene
직경(미터법)28.8 mm
길이(미터법)105.9 mm
케이스당 수100
팩당 수10
제품 유형Centrifuge Tube
형상Round
필기 영역No
오토클레이브 가능Autoclavable
하단 형상Round
용량(미터법)50 mL
마개 유형Screw Cap
GraduatedNo
물질Polypropylene Copolymer
최대 RCF100,605 x g (with sealing cap)
멸균Non-sterile
Unit SizeCase of 100

자주 묻는 질문(FAQ)

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.