Encajadoras HDPE de boca ancha con tapón
Encajadoras HDPE de boca ancha con tapón
Encajadoras HDPE de boca ancha con tapón
Encajadoras HDPE de boca ancha con tapón
Thermo Scientific™

Encajadoras HDPE de boca ancha con tapón

Elija estos recipientes para la recogida de agua, lixiviados y otras muestras líquidas, semilíquidas o viscosas con el fin de analizar trazas inorgánicas de analitos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)NivelN.º por caja
312-0120120 mLCertificado48
312-0120BPC120 mLCertificado540
112-0120120 mLSin procesar48
112-0120BPC120 mLSin procesar540
312-0250250 mLCertificado24
312-0250BPC250 mLCertificado280
112-0250250 mLSin procesar24
112-0250BPC250 mLSin procesar280
312-0500BPC500 mLCertificado150
312-0500500 mLcontenedores24
112-0500500 mLSin procesar24
112-0500BPC500 mLSin procesar150
312-09501000 mLCertificado12
312-0950BPC1000 mLCertificado90
112-09501000 mLSin procesar12
112-0950BPC1000 mLSin procesar90
312-20002000 mLCertificado6
112-20002000 mlSin procesar6
112-2000BPC2000 mLSin procesar35
312-40004000 mLCertificado4
312-4000BPC4000 mLCertificado24
112-40004000 mLSin procesar4
112-4000BPC4000 mLSin procesar24
Número de catálogo 312-0120
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
120 mL
Nivel:
Certificado
N.º por caja:
48

Elija estos recipientes para la recogida de agua, lixiviados y otras muestras líquidas, semilíquidas o viscosas con el fin de analizar trazas inorgánicas de analitos.Las encajadoras de boca ancha de HDPE Thermo Scientific™ facilitan el llenado y recuperación de muestras.Disponibles en paquetes de laboratorio de pequeña cantidad o paquetes a granel más grandes y económicos.Con certificado para cumplir con las especificaciones de rendimiento de la EPA correspondientes a análisis de metales, cianuro y fluoruro o sin procesar y preparado para su propio procedimiento de limpieza.

  • Recipiente de LDPE con tapón de polipropileno con revestimiento de LDPE de color blanco
  • Tapones ensamblados en los recipientes
  • Boca ancha para facilitar el llenado y recuperación de muestras
  • Recomendado para recogida de muestras líquidas, semilíquidas y viscosas
  • Disponible en embalajes a granel para una mayor rentabilidad

Los recipientes certificados cuentan con las siguientes características:

  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento para metales, cianuros y fluoruros de la EPA
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.

El recipiente sin procesar viene montado y listo para su propio procedimiento de limpieza

Especificaciones
Capacidad4 oz., 120 mL
Parámetros de certificaciónCalidad de agua y metales, cianuro, fluoruro
Los recipientesMetales; cianuro; fluoruro; otros inorgánicos
Color del tapónBlanco
Revestimiento del tapónEspuma/LDPE
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón38-400 mm
DescripciónHDPE Packer
Diámetro (imperial)1,85 in
Diámetro (métrico)47 mm
Altura (imperial)3.74 in.
Altura (métrico)95 mm
NivelCertificado
N.º por caja48
EnvaseCaja de 48
Tapones de repuesto067-3800WBP
TransparenciaTranslúcido
Volumen hasta el borde (imperial)4,6 oz
Volumen hasta el borde (métrico)136 mL
Capacidad (imperial)4 oz
Capacidad (métrico)120 mL
Certificaciones/conformidadLos recipientes certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de metales, cianuro y fluoruro; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
ColorNatural
MaterialHDPE
FormaRound
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 48