Encajadoras HDPE de boca ancha con tapón
Encajadoras HDPE de boca ancha con tapón
Encajadoras HDPE de boca ancha con tapón
Encajadoras HDPE de boca ancha con tapón
Thermo Scientific™

Encajadoras HDPE de boca ancha con tapón

Elija estos recipientes para la recogida de agua, lixiviados y otras muestras líquidas, semilíquidas o viscosas con el fin de analizar trazas inorgánicas de analitos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)NivelN.º por caja
312-0500500 mLcontenedores24
312-0120BPC120 mLCertificado540
112-0120120 mLSin procesar48
312-0120120 mLCertificado48
112-0120BPC120 mLSin procesar540
312-0250250 mLCertificado24
312-0250BPC250 mLCertificado280
112-0250250 mLSin procesar24
112-0250BPC250 mLSin procesar280
312-0500BPC500 mLCertificado150
112-0500500 mLSin procesar24
112-0500BPC500 mLSin procesar150
312-09501000 mLCertificado12
312-0950BPC1000 mLCertificado90
112-09501000 mLSin procesar12
112-0950BPC1000 mLSin procesar90
312-20002000 mLCertificado6
112-20002000 mlSin procesar6
112-2000BPC2000 mLSin procesar35
312-40004000 mLCertificado4
312-4000BPC4000 mLCertificado24
112-40004000 mLSin procesar4
112-4000BPC4000 mLSin procesar24
Número de catálogo 312-0500
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
500 mL
Nivel:
contenedores
N.º por caja:
24

Elija estos recipientes para la recogida de agua, lixiviados y otras muestras líquidas, semilíquidas o viscosas con el fin de analizar trazas inorgánicas de analitos.Las encajadoras de boca ancha de HDPE Thermo Scientific™ facilitan el llenado y recuperación de muestras.Disponibles en paquetes de laboratorio de pequeña cantidad o paquetes a granel más grandes y económicos.Con certificado para cumplir con las especificaciones de rendimiento de la EPA correspondientes a análisis de metales, cianuro y fluoruro o sin procesar y preparado para su propio procedimiento de limpieza.

  • Recipiente de LDPE con tapón de polipropileno con revestimiento de LDPE de color blanco
  • Tapones ensamblados en los recipientes
  • Boca ancha para facilitar el llenado y recuperación de muestras
  • Recomendado para recogida de muestras líquidas, semilíquidas y viscosas
  • Disponible en embalajes a granel para una mayor rentabilidad

Los recipientes certificados cuentan con las siguientes características:

  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento para metales, cianuros y fluoruros de la EPA
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.

El recipiente sin procesar viene montado y listo para su propio procedimiento de limpieza

Especificaciones
Capacidad500 ml
Parámetros de certificaciónCalidad de agua y metales, cianuro, fluoruro
Los recipientesMetales; cianuro; fluoruro; otros inorgánicos
Color del tapónBlanco
Revestimiento del tapónEspuma/LDPE
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón53-400 mm
DescripciónEncajadora de HDPE
Diámetro (imperial)2,79 in
Diámetro interior (imperial)1,75 in
Diámetro (métrico)71 mm
Diámetro interior (métrico)4,45 cm
Altura (imperial)5,98 in
Altura (métrico)152 mm
Nivelcontenedores
N.º por caja24
EnvaseCaja de 24
Tapones de repuesto067-5300WBP
TransparenciaTranslúcido
Volumen hasta el borde (imperial)17,7 oz
Volumen hasta el borde (métrico)524 mL
Capacidad (imperial)16 oz
Capacidad (métrico)500 mL
Certificaciones/conformidadLos recipientes certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de metales, cianuro y fluoruro; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
ColorNatural
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
FormaForma redonda
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 24