Frascos de centrífuga de PPCO Nalgene™
Frascos de centrífuga de PPCO Nalgene™
Frascos de centrífuga de PPCO Nalgene™
Frascos de centrífuga de PPCO Nalgene™
Thermo Scientific™

Frascos de centrífuga de PPCO Nalgene™

Realice transferencia de líquidos aséptica biofarmacéutica o aplicaciones de muestreo con la brida Tri-Clover de estos frascos de PPCO para centrífuga.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)Capacidad nominal
3120-101097.7 mm1000 ml
3120-025061.8 mm250 ml
3120-050073.8 mm500 mL
3120-950069.5 mm500 ml
3120-100097.5 mm1000 mL
Número de catálogo 3120-1010
Precio (CLP)
-
Diámetro (métrico):
97.7 mm
Capacidad nominal:
1000 ml

Realice transferencia de líquidos aséptica biofarmacéutica o aplicaciones de muestreo con la brida Tri-Clover de los frascos para centrífuga de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™, moldeados con copolímero de polipropileno transparente. Perfectos para grandes volúmenes de recogida de células, sedimentación y purificación de proteínas, estos frascos son esterilizables en autoclave y tienen excelentes propiedades de resistencia mecánica.

  • Para centrifugados de velocidad baja a moderada de muestras biológicas y químicas
  • Conjuntos de tapones de sellado de polipropileno disponibles para tamaños de 250 ml (DS3131-0038) y 1000 ml (DS3132-0063) para una mayor garantía a prueba de fugas† con más velocidad y volúmenes de llenado

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Capacidad (imperial)33,81 oz
Material del cierrePolipropileno
Tipo de tapónTapón de rosca
Diámetro (métrico)97.7 mm
Para utilizar con (equipo)Rotores IEC
Altura (métrico)168,4 mm
Capacidad nominal1000 ml
N.º por caja16
N.° por paquete4
Tipo de productoFrasco para centrífuga
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Capacidad (métrico)1000 ml
ColorTranslúcido
GraduatedNo
MaterialCopolímero de polipropileno (PPCO)
Fuerza máx.7,100 x g (para uso con rotores IEC)
Unit SizeCase of 16

Preguntas frecuentes

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.