Biofrasco de PPCO con tapón de sellado Nalgene™ de 2 l
Thermo Scientific™

Biofrasco de PPCO con tapón de sellado Nalgene™ de 2 l

Procese una recogida de 12 l en un solo ciclo con este frasco de 2 l, la solución perfecta para la separación de recogidas de grandes volúmenes.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoEsterilidad
3120-2006No estéril
3120-2024Estéril
Número de catálogo 3120-2006
Precio (USD)
-
Esterilidad:
No estéril
Procese una recogida de 12 l en un solo ciclo con el biofrasco de PPCO con tapón de sellado Thermo Scientific™ Nalgene™ de 2 l, la solución perfecta para la separación de recogidas de grandes volúmenes. Diseñado para su uso en las centrífugas Thermo Scientific RC12BP™ Plus y los rotores oscilantes H-12000, su ajuste perfecto garantiza un rendimiento óptimo.
Características principales:
  • Ideales para aislamientos de bacterias, levaduras y tejidos
  • Procese hasta 12 l en un solo ciclo a velocidades de hasta 7333 x g.
  • El diseño de boca ancha graduada facilita la decantación, la resuspensión y la extracción de sedimentos
  • Su forma cónica y su superficie interna lisa garantizan la formación de sedimentos compacta
  • El diseño de dos piezas de tapa y tapón de sellado favorece la manipulación aséptica
  • Para temperaturas de funcionamiento de centrifugado de 4 a 22 °C y de almacenamiento a 0 °C
  • Es necesario el uso de puente de asistencia (n.º de catálogo 75007686).

Incluye:

Tapa blanca de polipropileno con junta de silicona y tapón de rosca de polipropileno para una mayor garantía a prueba de fugas†

†El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Frascos/matraces/embudos con sistemas de cierre con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Frascos/matraces/embudos con sistemas de cierre con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota:

Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente. Separe recogidas de grandes volúmenes en un solo ciclo con el biofrasco de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene de 2 l. Diseñado para su uso en las centrífugas Thermo Scientific RC12BP Plus y los rotores oscilantes H-12000, su ajuste perfecto garantiza un rendimiento óptimo.

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Capacidad (imperial)67,62 oz
Certificaciones/conformidadCumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense, no citotóxicos, no hemolíticos
Material del cierrePolipropileno, silicona
Tipo de tapónTapón de sellado
DescripciónBiofrasco PPCO de 2 l con tapón de sellado de PP, no estéril
Altura (imperial)8,24 in
Altura (métrico)209,3 mm
Longitud (imperial)6,9 in
Longitud (métrico)175,3 mm
N.º por caja6
N.° por paquete6
Tipo de productoFrasco para productos biológicos
Color de tornilloBlanco
FormaCónicos
Dispensación a través del tapónNo
Anchura (imperial)4,38 in
Anchura (métrico)111,3 mm
Capacidad (métrico)2 l
Closure IncludedSí
ColorTranslúcido
GraduatedSí
MaterialPPCO
Fuerza máx.7333 x g
BocaAncha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 6

Preguntas frecuentes

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.