Frascos redondos de boca estrecha tipo Boston de HDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel, 1000 ml
Thermo Scientific™

Frascos redondos de boca estrecha tipo Boston de HDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel, 1000 ml

Ideales para envasar y enviar líquidos, estos frascos multiuso ofrecen una excelente resistencia química y son muy fiables y duraderos para uso a largo plazo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
312002-000260 ml20 mm
312002-000130 ml20 mm
312002-0004125 ml24 mm
312002-0006175 ml24 mm
312002-0008250 ml24 mm
312002-0016500 ml28 mm
312002-00321 l38-430 mm
Número de catálogo 312002-0002
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
60 ml
Tamaño del tapón:
20 mm

Los frascos redondos de boca estrecha de HDPE Thermo Scientific™ Boston, ideales para el envasado y el transporte de líquidos, son muy fiables y duraderos para uso a largo plazo, además de ofrecer una excelente resistencia química.

Características:
  • No estériles
  • Polietileno de alta densidad translúcido y natural
  • Tapones de polipropileno naturales sin revestimiento
  • Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras o punciones
  • A prueba de fugas† si se utilizan con tapones Nalgene

Información para pedidos:

Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.

El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Capacidad2 oz, 60 ml
Color del tapónNatural
Revestimiento del tapónSin septum
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón20 mm
Tipo de tapónSí (embalaje a granel, sin montar)
DescripciónFrascos redondos Boston de boca estrecha
Diámetro (métrico)37 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)14 mm
Altura (imperial)3,36 in
Altura (métrico)85 mm
Acabado del cuello20 mm
N.º por caja1000
N.° por paquete1000
Dispensación a través del tapónNo
Anchura (imperial)1,52 in
Capacidad (imperial)2 oz
Capacidad (métrico)60 ml
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure IncludedSí
ColorNatural
GraduatedNo
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
BocaEstrecha
Tipo de productoFrasco de boca estrecha
FormaForma redonda
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 1000