Frascos redondos de boca estrecha tipo Boston de HDPE de ámbar opaco Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Frascos redondos de boca estrecha tipo Boston de HDPE de ámbar opaco Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Frascos redondos de boca estrecha tipo Boston de HDPE de ámbar opaco Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Frascos redondos de boca estrecha tipo Boston de HDPE de ámbar opaco Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Thermo Scientific™

Frascos redondos de boca estrecha tipo Boston de HDPE de ámbar opaco Nalgene™ con tapón: embalaje a granel

Reduzca la transmisión de luz UV y proteja los líquidos sensibles a la luz con estos frascos de HDPE de color ámbar opaco, ideales para aplicaciones de embalaje.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
312004-0008250 ml24 mm
312004-000130 ml20 mm
312004-000260 ml20 mm
312004-0004125 ml24 mm
312004-0016500 ml28 mm
312004-00321 l38-430 mm
Número de catálogo 312004-0008
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
250 ml
Tamaño del tapón:
24 mm

Reduce UV light transmission and protect light-sensitive liquids by using Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston Round Narrow-Mouth Opaque Amber HDPE Bottles with Closure. These bottles are ideal for packaging applications.

Características:
  • Frascos de polietileno de alta densidad de color ámbar opaco con tapones de polipropileno de color ámbar opaco
  • Paredes uniformes que son resistentes a fisuras y punciones
  • Tapones sin revestimiento incluidos
  • Embalado a granel para aplicaciones de embalaje
  • Conformes a los requisitos de la Farmacopea estadounidense (USP) sobre recipientes resistentes a la luz
  • A prueba de fugas†

Información sobre pedidos:

Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.

Garantía: 90 días

† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Capacidad8 oz, 250 ml
Capacidad (imperial)8 oz
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Color del tapónÁmbar opaco
Revestimiento del tapónSin septum
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón24 mm
Tipo de tapónSí (embalaje a granel, sin montar)
DescripciónFrascos redondos Boston de boca estrecha
Diámetro (métrico)61 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)18 mm
Altura (imperial)5,23 in
Altura (métrico)133 mm
Acabado del cuello24 mm
N.º por caja250
N.° por paquete250
Tipo de productoFrasco redondo Boston
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Capacidad (métrico)250 ml
Closure IncludedSí
ColorÁmbar opaco
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
BocaEstrecha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 250