Frascos redondos Boston de boca estrecha Nalgene™
Frascos redondos Boston de boca estrecha Nalgene™
Frascos redondos Boston de boca estrecha Nalgene™
Frascos redondos Boston de boca estrecha Nalgene™
Thermo Scientific™

Frascos redondos Boston de boca estrecha Nalgene™

Garantice el almacenamiento continuo de frascos de PPCO naturales de boca estrecha con tapón gracias a esta opción de embalaje a granel.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
312006-0008250 ml24 mm
312006-000130 ml20 mm
312006-000260 ml20 mm
312006-0004125 ml24 mm
312006-0016500 ml28 mm
312006-00321 l38-430 mm
Número de catálogo 312006-0008
Precio (EUR)
459,00
Case of 250
Capacidad (métrico):
250 ml
Tamaño del tapón:
24 mm
Precio (EUR)
459,00
Case of 250

Garantice el almacenamiento continuo de frascos de boca estrecha redondos con tapón de PPCO natural Thermo Scientific™ tipo Boston translúcidos, duraderos y resistentes a productos químicos gracias a esta opción de embalaje a granel. Estos frascos están fabricados con copolímero de polipropileno natural y cuentan con tapones de polipropileno.

  • Duraderos y transparentes
  • Esterilizables en autoclave
  • Idóneos para análisis de trazas metálicas dado que el polietileno de baja densidad (PEBD) contiene muy pocas

† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for two minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.

A sample product certificate providing Cytotoxicity, USP Class VI, FDA Compliance—21 CFR and other regulatory compliance information is available or can be requested from our Certificates of Compliance Database

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Capacidad8 oz, 250 ml
Capacidad (imperial)8 oz
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Color del tapónNatural
Revestimiento del tapónSin septum
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón24 mm
Tipo de tapónSí (embalaje a granel, sin montar)
DescripciónFrascos redondos Boston de boca estrecha
Diámetro (métrico)61 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)18 mm
Altura (imperial)5,23 in
Altura (métrico)133 mm
Acabado del cuello24 mm
N.º por caja250
N.° por paquete250
Tipo de productoFrasco redondo Boston
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Capacidad (métrico)250 ml
Closure IncludedSí
ColorNatural
MaterialPPCO
BocaEstrecha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 250

Preguntas frecuentes

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.