Frascos rectangulares de HDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Thermo Scientific™

Frascos rectangulares de HDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel

Ahorre espacio con el diseño rectangular de estos frascos de HDPE rectangulares con tapón, una buena elección cuando el espacio es fundamental.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
312007-00321 l53 mm
312007-0004125 ml28 mm
312007-0008250 ml38 mm
312007-0016500 ml48 mm
Número de catálogo 312007-0032
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
1 l
Tamaño del tapón:
53 mm

Ahorre espacio con el diseño rectangular de los frascos de HDPE rectangulares con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™, una buena elección cuando el espacio es fundamental.

Características:
  • Resistentes a fisuras o punciones
  • Construidos con polietileno de alta densidad con tapón de polipropileno
  • A prueba de fugas†
  • Embalaje a granel para aplicaciones de embalaje

Información sobre pedidos:

Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.

Garantía: 90 días

El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Capacidad32 oz, 1000 ml
Capacidad (imperial)32 oz
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Color del tapónNatural
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón53 mm
Tipo de tapónTapón de rosca
DescripciónFrasco rectangular
Diámetro (imperial)1,7 in
Diámetro interior del cuello (imperial)1,7 in
Diámetro (métrico)44 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)44 mm
Altura (imperial)7 in
Altura (métrico)180 mm
N.º por caja50
N.° por paquete50
Tipo de productoBottle
FormaRectángulo
Dispensación a través del tapónNo
Anchura (imperial)4,92 in
Capacidad (métrico)1 l
Closure IncludedSí
ColorNatural
GraduatedNo
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
BocaAncha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 50