Frascos cuadrados de HDPE graduados Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Frascos cuadrados de HDPE graduados Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Frascos cuadrados de HDPE graduados Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Frascos cuadrados de HDPE graduados Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Thermo Scientific™

Frascos cuadrados de HDPE graduados Nalgene™ con tapón: embalaje a granel

Ahorre espacio con estos frascos cuadrados y translúcidos que proporcionan niveles de líquido visibles y graduaciones moldeadas para facilitar la medición.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
312018-0125125 ml
312018-0250250 ml
312018-0500500 ml
312018-10001 l
Número de catálogo 312018-0125
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
125 ml

Save space with chemical- and break-resistant Thermo Scientific™ Nalgene™ Square HDPE Graduated Bottles with Closure. These translucent bottles provide visible liquid levels and molded-in graduations for easy measuring. Square bottles with polypropylene closures feature space-saving designs and drip-proof necks for convenient dispensing.

  • Polietileno de alta densidad natural
  • Tapón de rosca de polipropileno natural
  • No esterilizables en autoclave

Información sobre pedidos:

Los frascos y los tapones se embalan a granel en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.

Garantía: 90 días

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveNo esterilizable en autoclave
Capacidad4 oz, 125 ml
Capacidad (imperial)4 oz
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Color del tapónNatural
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón38-430 mm
Tipo de tapónTapón de rosca
DescripciónFrasco cuadrado graduado
Diámetro (métrico)53,8 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)28 mm
GraduacionesGraduaciones moldeadas
Altura (imperial)4,32 in
Altura (métrico)110 mm
IncluyeGraduaciones moldeadas
N.º por caja250
N.° por paquete250
Tipo de productoFrasco cuadrado graduado
FormaCuadrada
Dispensación a través del tapónNo
Capacidad (métrico)125 ml
Closure IncludedSí
ColorNatural translúcido
GraduatedSí
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
BocaEstrecha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 250