Frascos de envasado de boca estrecha Nalgene™ de PPCO con tapón: embalaje a granel, 60 ml
Frascos de envasado de boca estrecha Nalgene™ de PPCO con tapón: embalaje a granel, 60 ml
Frascos de envasado de boca estrecha Nalgene™ de PPCO con tapón: embalaje a granel, 60 ml
Frascos de envasado de boca estrecha Nalgene™ de PPCO con tapón: embalaje a granel, 60 ml
Thermo Scientific™

Frascos de envasado de boca estrecha Nalgene™ de PPCO con tapón: embalaje a granel, 60 ml

Almacene, envíe y envase líquidos con estos sólidos frascos de boca estrecha, que se han fabricado para el envasado e incluyen tapones de polipropileno.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
312087-000260 ml20-415 mm
312087-000130 ml20-415 mm
312087-0004125 ml24-415 mm
312087-0008250 ml24-415 mm
312087-0016500 ml28-415 mm
312087-00321000 ml38-430 mm
Número de catálogo 312087-0002
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
60 ml
Tamaño del tapón:
20-415 mm

Almacene, envíe y envase líquidos con los frascos de envasado de PPCO de boca estrecha Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Con una claridad excelente y resistencia a impactos y productos químicos, estos frascos de copolímero de polipropileno tienen una construcción sólida para fines de envasado y están equipados con tapones de polipropileno.

Características:
  • Copolímero de polipropileno transparente natural
  • Tapones de rosca de polipropileno
  • Esterilizable en autoclave
  • A prueba de fugas† si se utilizan con tapones Nalgene

Información para pedidos:

Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.

† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Capacidad2 oz, 60 ml
Capacidad (imperial)2 oz
Certificaciones/conformidadFabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Color del tapónNatural, translúcido
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón20-415 mm
Tipo de tapónRosca (embalaje a granel, sin montar)
DescripciónFrascos de envasado de boca estrecha
Diámetro (métrico)37 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)14 mm
Altura (imperial)3,34 in
Altura (métrico)85 mm
Acabado del cuello20 mm
N.º por caja1000
N.° por paquete1000
Tipo de productoFrasco de envasado de boca estrecha
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Anchura (imperial)1,52 in
Capacidad (métrico)60 ml
Closure IncludedSí
ColorNatural translúcido
MaterialPPCO
BocaEstrecha
Unit SizeCase of 1000

Preguntas frecuentes

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.