Frascos de PPCO de boca ancha Nalgene™ con tapón: envasados a granel, esterilizables en autoclave
Thermo Scientific™

Frascos de PPCO de boca ancha Nalgene™ con tapón: envasados a granel, esterilizables en autoclave

Almacene materiales en los frascos de PPCO de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™, fabricados a prueba de fugas y con boca ancha para facilitar el llenado.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
312105-0008250 ml43 mm
312105-000130 ml28 mm
312105-0004125 ml38 mm
312105-0016500 ml53 mm
312105-00321 l63 mm
Número de catálogo 312105-0008
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
250 ml
Tamaño del tapón:
43 mm
Almacene materiales en los frascos de PPCO de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™, fabricados a prueba de fugas† y con boca ancha para facilitar el llenado y la dispensación. Estos frascos translúcidos de copolímero de polipropileno ofrecen mejor claridad que los frascos de polietileno de alta densidad.
  • Tapones de polipropileno
  • Paredes uniformes resistentes a fisuras y punciones
  • Esterilizables en autoclave
  • Envasados a granel

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Capacidad8 oz, 250 ml
Capacidad (imperial)8 oz
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Color del tapónNatural, translúcido
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón43 mm
Tipo de tapónRosca (embalaje a granel, sin montar)
DescripciónFrasco de boca ancha
Diámetro (métrico)61 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)33 mm
Altura (imperial)5,16 in
Altura (métrico)131 mm
Acabado del cuello43 mm
N.º por caja250
N.° por paquete250
Tipo de productoFrasco de boca ancha
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Anchura (imperial)2,4 in
Capacidad (métrico)250 ml
Closure IncludedSí
ColorNatural translúcido
GraduatedNo
MaterialPPCO
BocaAncha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 250

Preguntas frecuentes

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.