Nalgene™ Braune Weithals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE, mit Verschluss: Großpackung
Nalgene™ Braune Weithals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE, mit Verschluss: Großpackung
Nalgene™ Braune Weithals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE, mit Verschluss: Großpackung
Nalgene™ Braune Weithals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE, mit Verschluss: Großpackung
Thermo Scientific™

Nalgene™ Braune Weithals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE, mit Verschluss: Großpackung

Schützen Sie den Inhalt mit diesen braunen, lichtundurchlässigen HDPE-Flaschen vor UV-Licht.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerKapazität (metrisch)Verschlussgröße
312185-0004125 ml38 bis 415 mm
312185-000130 ml28 bis 415 mm
312185-000260 ml28 bis 415 mm
312185-0008250 ml43 bis 415 mm
312185-0016500 ml53 bis 415 mm
312185-00321000 ml63 bis 415 mm
Katalognummer 312185-0004
Preis (EUR)
573,00
Case of 500
Kapazität (metrisch):
125 ml
Verschlussgröße:
38 bis 415 mm
Preis (EUR)
573,00
Case of 500

Die braunen Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE mit Verschluss schützen den Inhalt vor UV-Licht. Diese Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte erfüllen die Anforderungen des US-Arzneimittelbuches USP (neueste Ausgabe) an lichtbeständige Behälter.

Merkmale:
  • Brauner Verschluss aus Polypropylen
  • Der weite Hals ermöglicht leichtes Befüllen und Dosieren von Flüssigkeiten und Pulver.
  • Auslaufsicher†

Garantie
: 90 Tage

Bestellinformationen:

Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.

Ein Musterzertifikat mit Angaben zur Zytotoxizität, Konformität mit den US-Normen USP Klasse VI und FDA — 21 CFR sowie Informationen zu weiteren regulatorischen Anforderungen können eingesehen bzw. angefordert werden über unsere Datenbank für Konformitätsbescheinigungen angefordert werden

Specifications
Fassungsvermögen4 oz., 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch)4 oz.
Zertifizierung/KonformitätGemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter.
VerschlussfarbeBraun
VerschlussmaterialPolypropylen
Verschlussgröße38 bis 415 mm
VerschlusstypSchraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
BeschreibungWeithals-Verpackungsflaschen
Durchmesser (metrisch)50 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals28 mm
Höhe (angloamerikanisch)3,92 in. (mit Verschluss); 3,78 in. (ohne Verschluss)
Höhe (metrisch)99 mm
Halsausführung38 mm
Anzahl pro Karton500
Anzahl pro Packung500
ProdukttypVerpackungsflasche
FormRund
Breite (angloamerikanisch)1,99 in.
Kapazität (metrisch)125 ml
Closure IncludedJa
FarbeBraun
GraduatedNein
MaterialHDPE
ÖffnungWeit
Unit SizeCase of 500