Nalgene™ Wide-Mouth Opaque Amber HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack
Nalgene™ Wide-Mouth Opaque Amber HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack
Nalgene™ Wide-Mouth Opaque Amber HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack
Nalgene™ Wide-Mouth Opaque Amber HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack
Thermo Scientific™

Nalgene™ Wide-Mouth Opaque Amber HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack

Proteja el contenido de la luz UV con estos frascos de HDPE ámbar opaco.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
312185-0016500 ml53-415 mm
312185-000130 ml28-415 mm
312185-000260 ml28-415 mm
312185-0004125 ml38-415 mm
312185-0008250 ml43-415 mm
312185-00321000 ml63-415 mm
Número de catálogo 312185-0016
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño del tapón:
53-415 mm

Proteja el contenido de la luz UV con los frascos de envasado de HDPE ámbar opaco de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Estos frascos de polietileno de alta densidad cumplen los requisitos de recipientes resistentes a la luz según la última edición de USP y se envasan a granel para facilitar su manipulación.

Features:
  • Opaque amber polypropylene closure
  • Wide mouth allows easy filling and dispensing of liquids and powders
  • Leakproof† when used with Nalgene closures

Ordering Information:

Bottles and closures are packed in separate polybags within the same carton.

El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Capacidad16 oz, 500 ml
Color del tapónÁmbar opaco
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón53-415 mm
Tipo de tapónRosca (embalaje a granel, sin montar)
DescripciónFrascos de envasado de boca ancha
Diámetro (métrico)73 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)44 mm
Altura (imperial)6,52 pulg. (con tapón); 6,45 pulg. (sin tapón)
Altura (métrico)168 mm
Acabado del cuello53 mm
N.º por caja125
N.° por paquete125
Anchura (imperial)2,87 in
Capacidad (imperial)16 oz
Capacidad (métrico)500 ml
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Closure IncludedSí
ColorÁmbar opaco
GraduatedNo
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
BocaAncha
Tipo de productoFrasco de envasado
FormaForma redonda
Unit SizeCase of 125