Nalgene™ Wide-Mouth HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack
Nalgene™ Wide-Mouth HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack
Nalgene™ Wide-Mouth HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack
Nalgene™ Wide-Mouth HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack
Thermo Scientific™

Nalgene™ Wide-Mouth HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack

頑丈で漏れ防止構造のこれらのプラスチックボトルは充填が容易で耐化学物質性を有し、確実に輸送および保管できます。
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)クロージャーサイズ
312189-000260 mL28 ~ 415 mm
312189-000130 mL28-415 mm
312189-0004125 mL38 ~ 415 mm
312189-0008250 mL43 ~ 415 mm
312189-0016500 mL53 ~ 415 mm
312189-00321,000 mL63 ~ 415 mm
製品番号(カタログ番号) 312189-0002
価格(JPY)
212,660
Case of 1000
容量(メートル法):
60 mL
クロージャーサイズ:
28 ~ 415 mm
これらの Thermo Scientific™ Nalgene™ キャップ付き広口 HDPE 製パッケージングボトルは充填が容易で耐化学物質性を有し、確実に輸送および保管できます。これらの高密度ポリエチレン製広口ボトルは射出吹込成形であるため、強度と均一な壁厚を実現します。
特長:
  • 頑丈なプラスチック構造
  • 高純度の食品グレード樹脂製
  • ポリプロピレン製キャップ
  • 液漏れ防止構造†

保証:90 日間

ご注文情報:

ボトルとキャップは別々のポリバッグに梱包されて、同一の箱に入っています。

Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.「液漏れ防止構造」という用語は、次の基準に適合する Thermo Scientific Nalgene 製品に適用されます:a)ボトル/フラスコ/ロートのキャップシステム (キャップ径が 100mm 未満) は、水を充填してから反転させた状態で 2psig の空気圧で 2 分間放置した後に水漏れが見られないこと。 b)ボトル/ロート/フラスコのキャップシステム(キャップ径 100 mm 以上)は、水を充填してから 15 分間反転させた状態で保持した後に水漏れが見られないこと。注:他の液体を使用すると同一のテスト結果とならないことがあります。安全に使用いただくために、Thermo Scientific Nalgene のボトルとキャップは、予定している用途の条件で事前に評価試験を行うことを推奨しています。Thermo Scientific Nalgene 製品は、対応する Nalgene キャップとの併用時に常温・常圧条件下で液漏れ防止構造になっています。

細胞毒性、USP クラス VI、FDA 21 CFR 準拠、およびその他の法規制準拠に関する製品証明書の入手が可能です。または、当社の準拠証明データベースからリクエストできます。

仕様
容量2 oz.、60 mL
キャップ色ナチュラル、半透明
クロージャー材質ポリプロピレン(PP)
クロージャーサイズ28 ~ 415 mm
キャップタイプスクリューキャップ(バルクパック、ボトルとキャップは別包装)
概要広口ボトル
直径(メートル法)38 mm
直径(メートル法)内部ネック21 mm
高さ(ヤードポンド法)3.38 in.
高さ(メートル法)86 mm
ネック仕上げ28 mm
箱あたりの入数1000
パックあたり入数1000
クロージャー分注によるNo
幅(ヤードポンド法)1.53 in.
容量(ヤードポンド法)2 oz.
容量(メートル法)60 mL
認証/コンプライアンスISO 13485:2003 品質の要件に準拠して製造されています。ボトルとキャップは食品と飲料に関する 21CFR177.1520、USP クラス VI の要件に適合しています。
Closure IncludedYes
ナチュラル半透明
材料HDPE
広口
製品タイプWide Mouth Packer Bottle
形状丸型
Unit SizeCase of 1000