Septos
El producto real puede variar
Septos
Septos
Septos
Septos
Thermo Scientific™

Septos

Utilice septos BTO de bajo sangrado y elevada robustez para las exigentes aplicaciones de GC-MS.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripciónDiámetro interior (métrico)Temperatura máx. (métrico)Cantidad
31303250-BPBTO; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 400°C12,7 mm400 °C48 (paquete de blísteres)
31303211BTO; 17 mm17 mm300 °C50 (frasco de vidrio)
31303228BTO; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 400°C12,7 mm400 °C50 (frasco de vidrio)
31303230BTO; 11,5 mm de diám.; temp. máx. 400°C11,5 mm400 °C50 (frasco de vidrio)
313G3211TR-Green; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C17 mm300 °C50 (frasco de vidrio)
313G3228TR-Green; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 350°C12,7 mm350 °C50 (frasco de vidrio)
313G3230TR-Green; 11 mm de diám.; temp. máx. 350°C11 mm350 °C50 (frasco de vidrio)
313G3240TR-Green; 9 mm de diám.; temp. máx. 350°C9 mm350 °C50 (frasco de vidrio)
31303240Septo BTO; 9 mm; temp. máx. 400°C9 mm400 °C50 (frasco de vidrio)
31303215-BPBTO; 17 mm de diám.; temp. máx. 400°C17 mm300 °C48 (paquete de blísteres)
31303230-BPBTO; 11,5 mm de diám.; temp. máx. 400°C11,5 mm400 °C50 (paquete de blísteres)
31303233-BPBTO; 11 mm de diám.; temp. máx. 400°C11 mm400 °C50 (paquete de blísteres)
31303240-BPBTO; 9 mm de diám.; temp. máx. 400°C9 mm400 °C50 (paquete de blísteres)
313B3233TR-Blue; 11 mm de diám.; temp. máx. De 200 °C a 250 °C11 mmDe 200 °C a 250 °C50 (frasco de vidrio)
313B3240TR-Blue; 9 mm de diám.; temp. máx. De 200 °C a 250 °C9 mmDe 200 °C a 250 °C50 (frasco de vidrio)
313G3215-BPTR-Green; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C17 mm300 °C48 (paquete de blísteres)
313G3230-BPTR-Green; 11 mm de diám.; temp. máx. 350°C11 mm350 °C50 (paquete de blísteres)
313P3211Marathon; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C17 mm300 °C50 (frasco de vidrio)
313P3215-BPMarathon; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C17 mm300 °C48 (paquete de blísteres)
313P3233-BPMarathon; 11 mm de diám.; temp. máx. 350°C11 mm350 °C50 (paquete de blísteres)
Número de catálogo 31303250-BP
Precio (CLP)
-
Descripción:
BTO; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 400°C
Diámetro interior (métrico):
12,7 mm
Temperatura máx. (métrico):
400 °C
Cantidad:
48 (paquete de blísteres)

Garantice el rendimiento óptimo de su instrumento para GC con los septums Thermo Scientific™ BTO y TR-Green con temperatura y sangrado optimizados. Fabricados con silicona de bajo sangrado, estos septums tienen propiedades mecánicas excelentes, son perfectos para las exigentes aplicaciones de GC-MS y se pueden usar con fiabilidad hasta 400 °C.

  • De diferentes materiales y límites de temperatura para todas las aplicaciones
  • Para su uso en instrumentos de GC Thermo Scientific™ TRACE™ y FOCUS™ y de otros fabricantes
  • Blísteres individuales sin contaminantes

    Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
DescripciónBTO; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 400°C
Cantidad48 (paquete de blísteres)
Temperatura máx. (métrico)400 °C
Diámetro interior (métrico)12,7 mm
Para utilizar con (equipo)Instrumentos Trace y Focus GC
MaterialSilicona
TipoTabique de perforación baja
Unit SizePack of 48