Search
Search
| Katalognummer | Beschreibung | Innendurchmesser (metrisch) | Max. Temperatur (metrisch) | Menge |
|---|---|---|---|---|
| 313P3233-BP | Marathon, 11 mm Durchm., Max. Temp. 350 °C | 11 mm | 350 °C | 50 (Blisterpackung) |
| 31303211 | BTO; 17 mm | 17 mm | 300 °C | 50 (Glasbehälter) |
| 31303228 | BTO; 12,7 mm Durchm.; Max. Temp. 400 °C | 12,7 mm | 400 °C | 50 (Glasbehälter) |
| 31303230 | BTO; 11,5 mm Durchm.; Max. Temp. 400 °C | 11,5 mm | 400 °C | 50 (Glasbehälter) |
| 313G3211 | TR-Green, 17 mm Durchm., Max. Temp. 350 °C | 17 mm | 300 °C | 50 (Glasbehälter) |
| 313G3228 | TR-Green, 12,7 mm Durchm., Max. Temp. 350 °C | 12,7 mm | 350 °C | 50 (Glasbehälter) |
| 313G3230 | TR-Green, 11 mm Durchm., Max. Temp. 350 °C | 11 mm | 350 °C | 50 (Glasbehälter) |
| 313G3240 | TR-Green, 9 mm Durchm., Max. Temp. 350 °C | 9 mm | 350 °C | 50 (Glasbehälter) |
| 31303240 | BTO-Septen, 9 mm, Max. Temp. 400 °C | 9 mm | 400 °C | 50 (Glasbehälter) |
| 31303215-BP | BTO; 17 mm Durchm.; Max. Temp. 400 °C | 17 mm | 300 °C | 48 (Blisterpackung) |
| 31303230-BP | BTO; 11,5 mm Durchm.; Max. Temp. 400 °C | 11,5 mm | 400 °C | 50 (Blisterpackung) |
| 31303233-BP | BTO; 11 mm Durchm.; Max. Temp. 400 °C | 11 mm | 400 °C | 50 (Blisterpackung) |
| 31303240-BP | BTO; 9 mm Durchm.; Max. Temp. 400 °C | 9 mm | 400 °C | 50 (Blisterpackung) |
| 31303250-BP | BTO; 12,7 mm Durchm.; Max. Temp. 400 °C | 12,7 mm | 400 °C | 48 (Blisterpackung) |
| 313B3233 | TR-Blau | 11 mm | 200°C bis 250°C | 50 (Glasbehälter) |
| 313B3240 | TR-Blau | 9 mm | 200°C bis 250°C | 50 (Glasbehälter) |
| 313G3215-BP | TR-Green, 17 mm Durchm., Max. Temp. 350 °C | 17 mm | 300 °C | 48 (Blisterpackung) |
| 313G3230-BP | TR-Green, 11 mm Durchm., Max. Temp. 350 °C | 11 mm | 350 °C | 50 (Blisterpackung) |
| 313P3211 | Marathon, 17 mm Durchm., Max. Temp. 350 °C | 17 mm | 300 °C | 50 (Glasbehälter) |
| 313P3215-BP | Marathon, 17 mm Durchm., Max. Temp. 350 °C | 17 mm | 300 °C | 48 (Blisterpackung) |
Stellen sie die optimale Leistungsfähigkeit Ihres GC-Geräts mit Ausblut- und Temperatur-optimierten Thermo Scientific™ BTO und TR-Green Septen sicher. Diese Septen, hergestellt aus gering blutendem Silikon, besitzen hervorragende mechanische Eigenschaften, eignen sich ideal für anspruchsvolle GC-MS-Anwendungen und können zuverlässig bis zu 400 °C verwendet werden.