Incubadoras de CO<sub>2</sub> con camisa de agua Forma&trade; serie II 3110
El producto real puede variar
Incubadoras de CO<sub>2</sub> con camisa de agua Forma&trade; serie II 3110
Incubadoras de CO<sub>2</sub> con camisa de agua Forma&trade; serie II 3110
Incubadoras de CO<sub>2</sub> con camisa de agua Forma&trade; serie II 3110
Thermo Scientific™

Incubadoras de CO2 con camisa de agua Forma™ serie II 3110

Controle de forma precisa el CO2 y la temperatura con las incubadoras de CO con camisa de agua Thermo Scientific™ Forma™ Serie II 3110.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTensiónTecnología del sensor de CO2Control de oxígeno
3141230 VSensor de IRDel 1 al 21%
3110120 VSensor de TCNinguno
3111230 VSensor de TCNinguno
3130120 VSensor de TCDel 1 al 21 %
3131230 VSensor de TCDel 1 al 21%
3120120 VSensor de IRNinguno
3121230 VSensor de IRNinguno
3140120 VSensor de IRDel 1 al 21 %
Número de catálogo 3141
Precio (MXN)
-
Tensión:
230 V
Tecnología del sensor de CO2:
Sensor de IR
Control de oxígeno:
Del 1 al 21%
Controle de manera precisa el CO2 y la temperatura con los incubadoras de CO2 con camisa de agua Thermo Scientific™ Forma™ serie II 3110, que combinan un control preciso con una selección de sensores de TC o IR. Incorpora unas características de recuperación de parámetros superiores con una innovadora tecnología de control de contaminación continuo.

Prestaciones

  • El sistema de filtración de aire HEPA en cámara, validable, mantiene una calidad del aire de Clase 100
  • Control con microprocesador Enviro-Scan™
  • Ajustes de control y calibración: Temperatura, exceso de temperatura, CO2, O2
  • Alarmas sonoras/visuales con silenciamiento de alarma
  • Configuración de activación/desactivación de sonido, código de acceso, recordatorio de cambio de filtro HEPA, interfaz RS-485, selector automático de depósito, alarmas visuales/acústicas, visualización de temperatura/HR (seleccionable), visualización de CO2/O2 (seleccionable)

Estructura

  • La construcción duradera de triple pared de la cámara asegura una uniformidad óptima de la temperatura
  • La puerta de vidrio interior calefactada de doble hoja exclusiva minimiza la condensación y permite una recuperación más rápida de la temperatura
  • Puerta exterior aislada con espuma sin CFC (reversible)
  • Junta magnética de la puerta exterior
  • Salida de accesorios
  • Contactos de alarma (NA, NC, COM)

Información para pedidos:

Entre las opciones se incluyen la elección de sensores de CO2, la basculación de puertas reversible y toda una serie de posibilidades como el control de oxígeno disponible, la monitorización de humedad relativa, los interiores en cobre antimicrobiano, el registrador de datos y los kits de documentación para cualificación de instalación y funcionamiento (IQ/OQ).

Compatible con:

  • Bobina de enfriamiento de cámara (190645)
  • Kits de interior de cobre (1900095, 190870, 190656)
  • Bases rodantes y soportes (190648, 190647)
  • Protecciones de gas integradas (190640)
  • Salidas de datos instaladas de fábrica (190544, 190523, 190512, 190543)
  • Filtros HEPA de recambio y kits de limpieza (760207, 190868, 1900067, 190869, 190651)
  • Reguladores de gas de dos etapas (965010, 961027)
  • Componentes internos de incubadora (190608, 190670, 19000056, 237020, 237016, 190884, 190879, 1900057, 190725)
Especificaciones
Capacidad (imperial)6,5 pies cúb.
Certificaciones/conformidadUL, cUL, CE
Salidas de datos4-20mA opcional
DescripciónIncubadora Single Tri-gas 184 l, 1-21%
Dimensiones interiores (F x An x Al)50,8 x 54,1 x 68,1 cm
Requisitos eléctricos230 V, 50/60 Hz
Fuente de humedadBandeja de agua
IluminaciónLED
Control de oxígenoDel 1 al 21%
TipoIncubadoras de CO2
Peso (imperial)365 lb
Intervalo de concentración de CO2Del 0 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2Sensor de IR
Capacidad (métrico)184 l
Material de la cámaraAcero inoxidable pulido
MaterialAcero inoxidable
Humedad relativa< 90 % a 37 °C
Intervalo de temperatura (métrico)Ambiente +5 °C a 50 °C
Tensión230 V
Unit SizeEach