Product Image
Thermo Scientific™

Cierre para tubos Oak Ridge de 23 ml

Tapón de sellado de aluminio para tubos Oak Ridge de 23 ml
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad (métrico)
31434723 mL
Número de catálogo 314347
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
23 mL
Tapón de sellado de aluminio para tubos Oak Ridge de 23 ml
Especificaciones
Para utilizar conTubos Oak Ridge de 23 ml
Tipo de productoTapón de sellado
Capacidad (métrico)23 mL
MaterialAluminio
Unit SizeEach