Columnas Hypersil™ ODS-2 C18
Thermo Scientific™

Columnas Hypersil™ ODS-2 C18

Utilizar como fase C18 de uso general para analitos ácidos y neutros en condiciones de funcionamiento difíciles.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
31605-05463050 mm4,6 mm5 μm
31605-124030125 mm4 mm5 μm
31605-104630100 mm4,6 mm5 μm
31605-124630125 mm4,6 mm5 μm
31605-154630150 mm4,6 mm5 μm
31605-204630200 mm4,6 mm5 μm
31605-254030250 mm4 mm5 μm
31605-254630250 mm4,6 mm5 μm
31603-01400110 mm4 mm3 μm
31603-05463050 mm4,6 mm3 μm
31603-104630100 mm4,6 mm3 μm
31603-154630150 mm4,6 mm3 μm
31605-01400110 mm4,6 mm5 μm
Número de catálogo 31605-054630
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
50 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de partículas:
5 μm

Utilice esta L1 fiable y bien probada. Las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 ofrecen una alternativa a las marcas de columnas más antiguas a las que se suele hacer referencia en los métodos validados.

Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.

Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.

  • Basadas en sílice de tipo A
  • Excelente reproducibilidad
  • Selectividad en una amplia gama de aplicaciones
  • Fabricados conforme a las directrices de calidad ISO 9001:2000

Información para pedidos:

Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeSílice tipo A esférico, completamente poroso
Fase estacionariaC18
Área de la superficie220 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono11%
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)50 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro80Å
Línea de productosHypersil Classical
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach