Product Image

Columna Hypersil™ ODS-2 C18

Proporciona una excelente fase de C18 para un amplio rango de aplicaciones y estándares internacionales de muchos métodos existentes.
Have Questions?
Número de catálogoDiámetro (métrico)
31605-1230303 mm
Número de catálogo 31605-123030
Precio (CLP)
-
Diámetro (métrico):
3 mm
  • Alta eficacia y reproducibilidad probada
  • Excepcionalmente fiable
  • Separación de una amplia gama de compuestos, incluidos los no polares, moderadamente polares y compuestos lipófilos como los triglicéridos
  • Fabricadas según las directrices de calidad ISO 9001-2000
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase reversa
Material de embalajeSílice
Fase estacionariaC18
Área de la superficie220 m²/g
Tipo USPL1
Carga de carbono11%
Diámetro (métrico)3 mm
Longitud (métrico)120 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro80Å
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach