Trays for Precision™ Water Baths
Thermo Scientific™

Trays for Precision™ Water Baths

Hold test tubes and flasks in place with trays for Precision water baths.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoPara utilizar con (equipo)Tamaño
3164717Bandeja para matracesBaño de agua con agitación Precision de 27 lL
3161599Bandeja para matracesBaños de agua con agitación Precision25 mL
3166228Bandeja para matracesBaños de agua con agitación Precision50 mL
3164716Bandeja para matracesBaño de agua con agitación Precision de 15 lS
Número de catálogo 3164717
Precio (CLP)
-
Tipo:
Bandeja para matraces
Para utilizar con (equipo):
Baño de agua con agitación Precision de 27 l
Tamaño:
L
Hold test tubes and flasks in place with trays for Thermo Scientific™ Precision™ water baths.

Test Tube Tray

  • Measures 5 x 10.2in. (12.7 x 25.9cm)
  • Holds 10-13 25mm test tubes

Flask Trays

  • Measures 12.7 x 25.9cm (5 x 10.2in)
  • 25mL flask tray holds 18 clips
  • 50mL flask tray holds 10 clips
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Baño de agua con agitación Precision de 27 l
MaterialAcero inoxidable
TamañoL
Capacidad (métrico)25 ml, 50 ml
Movimiento de agitaciónRecíproco
TipoBandeja para matraces
Unit SizeEach