Juegos de arandelas para baños de vapor de agua Precision™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Juegos de arandelas para baños de vapor de agua Precision™

Los juegos de arandelas Precision son específicos para baños de vapor de agua.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (imperial)
316621515 in
316618610 in
316618712,5 in
Número de catálogo 3166215
Precio (EUR)
-
Diámetro (imperial):
15 in

Los juegos de arandelas Thermo Scientific™ Precision son específicos para baños de vapor de agua.

  • Acero inoxidable
  • Apilados, son cada vez más grandes conforme se retiran de la pila.
  • Hay disponibles tres tamaños de arandela: 10 cm (4 pulg), 12,5 cm (5 pulg) y 15 cm (6 pulg)
Especificaciones
Diámetro (imperial)15 in
Para utilizar con (equipo)Streaming Baths
TipoRing Set
Unit SizeEach