Hypersil™ CPS-2 Cyano LC Column
Hypersil™ CPS-2 Cyano LC Column
Actual product may vary
Thermo Scientific™

Hypersil™ CPS-2 Cyano LC Column

정상에서 다른 선택성이 필요하거나 역상에서 알킬 사슬 고정상에 대해 보완 선택성이 필요한 경우 이 시안기 컬럼을 사용하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)
31805-254630250 mm4.6 mm
31805-154630150 mm4.6 mm
카탈로그 번호 31805-254630
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
250 mm
직경(미터법):
4.6 mm
정상에서 다른 선택성이 필요하거나 역상에서 알킬 사슬 고정상에 대한 보완 선택성이 필요한 경우 Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano LC Column을 사용해 보십시오. Hypersil 고정상은 HPLC 분야에서 업계 표준으로 인정을 받았습니다. 효과적인 분석 도구로 입증된 전통적인 Hypersil 상은 HPLC 방법에 완벽하게 정립되고 기준으로 자리매김했습니다. 제조업체는 ISO 9001-2000 품질 지침에 따라 품질을 보증합니다. 향상된 크로마토그래피 성능이 필요한 까다로운 분리에 Hypersil GOLD™ CN 컬럼을 대신 사용할 수 있습니다.

보증 기간 제한: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
사양
컬럼 형식Analytical Column
컬럼 유형Mixed Mode
엔드캡 처리됨Yes
최대 압력5800 psi (400 bar)
팩킹 물질Spherical, Fully Porous Type A Silica
정지상Cyano (CN)
표면적170 m²/g
온도60°C
USP 유형L10
탄소 부하4%
직경(미터법)4.6 mm
길이(미터법)250 mm
입자 크기5 μm
Normal and Reversed Phase
기공 크기120 Å
제품라인Hypersil Classical
유형Analytical Column
pH2 to 8
Unit SizeEach