Cuves en verre transparent à profil haut et col large avec bouchon
Cuves en verre transparent à profil haut et col large avec bouchon
Cuves en verre transparent à profil haut et col large avec bouchon
Cuves en verre transparent à profil haut et col large avec bouchon
Thermo Scientific™

Cuves en verre transparent à profil haut et col large avec bouchon

Prélevez des échantillons de sol, de boues, d’eau et de déchets pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques avec ces cuves en verre transparent à profil haut et col large avec bouchon lorsque la protection contre la lumière n’est pas nécessaire.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceCapacité (métrique)NiveauTaille du bouchon
321-0125125 mlCertifiés48 à 400 mm
221-0125125 mlTraités48 à 400 mm
121-0125125 mLNon traitées48 à 400 mm
121-0250250 mlNon traitées58 à 400 mm
321-0250250 mlCertifiés58 à 400 mm
221-0250250 mlTraités58 à 400 mm
321-0500500 mlCertifiés70 à 400 mm
221-0500500 mLTraités70 à 400 mm
121-1000950 mlNon traitées89 à 400 mm
321-1000950 mlCertifiés89 à 400 mm
221-1000950 mlTraités89 à 400 mm
221-20002 000 mlTraités83 à 400 mm
321-20002 000 mlCertifiés83 à 400 mm
221-40004 000 mlTraités110 à 400 mm
121-40004 000 mlNon traitées110 à 400 mm
321-40004000 mLCertifiés110 à 400 mm
Référence 321-0125
Prix (EUR)
70,94
Offre exceptionnelle en ligne
76,90
Économisez 5,96 (8%)
Case of 12
Capacité (métrique):
125 ml
Niveau:
Certifiés
Taille du bouchon:
48 à 400 mm
Prix (EUR)
70,94
Offre exceptionnelle en ligne
76,90
Économisez 5,96 (8%)
Case of 12

Prélevez des échantillons de sol, de boues, d’eau et de déchets pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques avec des cuves en verre transparent à profil haut et col large Thermo Scientific™ lorsque la protection contre la lumière n’est pas nécessaire.Les cuves sont disponibles certifiées pour répondre aux spécifications basées sur les performances de l’EPA pour l’analyse des composés organiques semi-volatils, les pesticides, les PCB et les métaux ; traitées de la même manière que les cuves certifiées, mais sans documentation de certification, ou non traitées et prêtes pour votre propre procédure de nettoyage.

  • Cuve en verre sodocalcique transparent de type III
  • Bouchon fermé sur le dessus, blanc en PP avec revêtement en PTFE
  • Tailles disponibles comprises entre 125 et 4 000 ml
  • Bouchons assemblés sur les flacons

Cuves certifiées livrées avec les caractéristiques suivantes :

  • Certifiées pour répondre aux normes basées sur les performances de l’EPA ou les dépasser pour l’analyse des composés organiques semi-volatils, des pesticides, des PCB et des métaux
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque cuve porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • Conditionnement avec séparateurs en panneaux de particules pour amortir et protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition

Les cuves traitées sont manipulées de la même manière que les cuves certifiées et livrées avec toutes les caractéristiques des cuves certifiées, mais ne portent pas de code-barres et ne comprennent pas de certificat d’analyse.

Les cuves non traitées sont prêtes pour être nettoyées par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification.Conditionnées en boîtes avec séparateurs en panneaux de particules pour protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition.

Spécifications
Capacité4 oz., 125 mL
Paramètres de certificationSemi-VOA, pesticides, PCB, métaux
Couleur de bouchonBlanc
Matériau du bouchonPolypropylène
Taille du bouchon48 à 400 mm
Type de bouchonClosed-top Cap
DescriptionClear Glass Tall Jar
Diamètre (impériale)2 in
Diamètre (impériale) intérieur de col1.4 in.
Diamètre (métrique)51 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col35.5 mm
Hauteur (impériale)4.01 in.
Hauteur (métrique)102 mm
NiveauCertifiés
Matériau de revêtementPTFE
Nbre par carton12
Bouchon de rechangeNA
Volume (impériale) jusqu’au rebord5 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord148 mL
Capacité (impériale)4 oz.
Capacité (métrique)125 ml
Certifications/ConformitéLes cuves certifiées et traitées répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour l’analyse des produits organiques semi-volatiles, des pesticides, des PCB et des métaux ; fabriquées selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
CouleurClear
MatériauGlass (Type 3)
BoucheLarge
Type de produitJar
Unit SizeCase of 12