Conectores de columna dobles para HPLC SLIPFREE™
El producto real puede variar
Conectores de columna dobles para HPLC SLIPFREE™
Conectores de columna dobles para HPLC SLIPFREE™
Conectores de columna dobles para HPLC SLIPFREE™
Thermo Scientific™

Conectores de columna dobles para HPLC SLIPFREE™

Garantice conexiones de columna sin fugas y sin huecos y optimice el rendimiento de LC con conectores de columna dobles para HPLC Thermo Scientific™ SLIPFREE™ autoajustables.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoDiámetro interior (imperial)Longitud (métrico)
32210Doble0,02 in10 cm
30206Doble0,005 in6 cm
30210Doble0,005 in10 cm
30220Doble0,005 in20 cm
30230Doble0,005 in30 cm
30406Doble PEEK con anillo0,005 in6 cm
30410Doble PEEK con anillo0,005 in10 cm
30420Doble PEEK con anillo0,005 in20 cm
31206Doble0,01 in6 cm
31220TS
también denominado 31220
Doble0,01 in20 cm
31230Doble0,01 in30 cm
31406Doble PEEK con anillo0,010 in6 cm
31420TS
también denominado 31420
Doble PEEK con anillo0,01 in20 cm
31710Cuello largo doble0,005 in10 cm
31720TS
también denominado 31720
Cuello largo doble0,005 in20 cm
32206Doble0,02 in6 cm
32220Doble0,02 in20 cm
32230TS
también denominado 32230
Doble0,02 in30 cm
32406Doble PEEK con anillo0,02 in6 cm
32410Doble PEEK con anillo0,02 in10 cm
32420TS
también denominado 32420
Doble PEEK con anillo0,02 in20 cm
32710Cuello largo doble0,02 in10 cm
32720Cuello largo doble0,01 in20 cm
Número de catálogo 32210
Precio (MXN)
-
Tipo:
Doble
Diámetro interior (imperial):
0,02 in
Longitud (métrico):
10 cm
Garantice unas conexiones de columna excelentes y un rendimiento HPLC óptimo con los conectores de columna dobles para HPLC Thermo Scientific™ SLIPFREE™. Compatible con todos los conectores del extremo de la columna, estos conectores universales de ajuste automático proporcionan conexiones de columna sin fugas ni huecos. Las conexiones de apriete manual de hasta 689,48 bar (10 000 psi) garantizan la facilidad de uso. Son ideales para columnas de fluidos supercríticos (SFC). Los conectores SLIPFREE están disponibles en varias configuraciones y diseños para una amplia gama de aplicaciones.
Conexiones sin fugas y sin huecos:
  • Empuja el tubo y el empalme hacia el conector del extremo
  • Se ajusta automáticamente para ajustarse a cada nueva conexión de columna
  • Conexión de apriete manual hasta 10 000 psi
Flexible:
  • Se ajusta a todas las marcas de columnas
  • Disponible en configuraciones simples y dobles
  • Disponible en un amplio intervalo de diámetros interiores para adaptarse a múltiples aplicaciones
  • Diseños con anillo PEEK y cuello largo disponibles para aplicaciones específicas
Especificaciones
DescripciónDoble; 0,25 mm (0,020 pulg) de diámetro interior x 10 cm
Diámetro interior (imperial)0,02 in
Para utilizar con (equipo)Inyector, conexión semipreparativa y preparativa
Longitud (métrico)10 cm
TipoDoble
Unit SizeEach