Frascos de vidrio transparente I-Chem™ Boston redondo de boca estrecha con tapón
Frascos de vidrio transparente I-Chem™ Boston redondo de boca estrecha con tapón
Frascos de vidrio transparente I-Chem™ Boston redondo de boca estrecha con tapón
Frascos de vidrio transparente I-Chem™ Boston redondo de boca estrecha con tapón
Thermo Scientific™

Frascos de vidrio transparente I-Chem™ Boston redondo de boca estrecha con tapón

Elija este frasco transparente de boca estrecha para recoger muestras de agua para una gran variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos en los que no es necesario una protección contra la luz.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)NivelTamaño del tapón
329-0500500 mLCertificado28-400 mm
229-0125125 mLProcesados22-400 mm
329-0250250 mLCertificado24-414 mm
229-0250250 mlProcesados24-414 mm
229-0500500 mLProcesados28-400 mm
329-1000950 mLcontenedores33-400 mm
229-1000950 mLProcesados33-400 mm
Número de catálogo 329-0500
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
500 mL
Nivel:
Certificado
Tamaño del tapón:
28-400 mm

Elija este frasco de vidrio transparente Thermo Scientific™ I-Chem™ Boston redondo de boca estrecha para recoger muestras de agua para una variedad de analitos orgánicos e inorgánicos en los que no es necesaria la protección de la luz.Los frascos se encuentran disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de compuestos orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales, procesados del mismo modo que los frascos certificados pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.

  • Frasco de vidrio sodocálcico transparente de tipo III
  • Tapón con cubierta cerrada de polipropileno blanco con revestimiento de PTFE
  • Los tamaños van de 125 ml a 1000 l
  • Los tapones están ensamblados en los frascos

Los frascos certificados cuentan con las siguientes características:

  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de sustancias orgánicas semivolátiles, pesticidas, PCB y metales.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada frasco cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetarlos.

Los frascos procesados se procesan de la misma forma que los frascos certificados y presentan las mismas características que estos, pero los frascos no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.

Los frascos sin procesar están listos para su procedimiento de limpieza y certificación interno.Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.

Especificaciones
Capacidad16 oz., 500 mL
Parámetros de certificaciónSemiVOA, pesticidas, PCB
Color del tapónBlanco
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón28-400 mm
Tipo de tapónClosed-top Cap
DescripciónClear Glass Boston Round
Diámetro (imperial)2.91 in.
Diámetro interior (imperial)0.75 in.
Diámetro (métrico)74 mm
Diámetro interior (métrico)1.9 cm
Altura (imperial)6.61 in.
Altura (métrico)168 mm
NivelCertificado
Material de revestimientoPTFE
N.º por caja12
Tapones de repuestoB167-2800BL
Volumen hasta el borde (imperial)16,7 oz
Volumen hasta el borde (métrico)493 mL
Capacidad (imperial)16 oz
Capacidad (métrico)500 mL
Certificaciones/conformidadLos frascos procesados y certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de orgánicos semivolátiles, pesticidas y PCB; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO. Certificado de análisis (CofA) incluido.
ColorClear
MaterialGlass (Type 3)
BocaNarrow
Tipo de productoBoston Round Bottle
Unit SizeCase of 12