Enfriadores de inmersión EK
Thermo Scientific™

Enfriadores de inmersión EK

Simplifique la refrigeración directa de muestras pequeñas. Combínelo con circuladores para baño abierto para obtener una alternativa fiable y flexible al enfriamiento con agua corriente que elimina los inconvenientes de manipular hielo seco o LN2.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoIntervalo de temperaturaTensión
3291902De -90 °C a +40 °C115 V
329-1901De -90 °C a +40 °C230 V
Número de catálogo 3291902
Precio (MXN)
-
Intervalo de temperatura:
De -90 °C a +40 °C
Tensión:
115 V

Una solución simple para el enfriamiento directo de muestras pequeñas. Los refrigeradores de inmersión Thermo Scientific™ EK ofrecen amplios intervalos de temperatura y control integrado. Se pueden utilizar con circuladores para baño abierto con el fin de obtener el método más sencillo para enfriar muestras pequeñas. Una alternativa fiable y flexible al enfriamiento con agua corriente que elimina los inconvenientes de manipular hielo seco o nitrógeno líquido, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero. Todos los modelos llevan refrigerante sin CFC.

Modelos EK20 y EK30

  • Circuito refrigerante enfriado por aire. Indicados para aplicaciones de refrigeración individuales, como enfriamiento de pequeños volúmenes, evacuación del calor de reacción o sustitución del enfriamiento con agua corriente.
  • EK20 está diseñado para baños con un 15 cm de profundidad; la temperatura final de – 25 °C puede alcanzarse en un vaso Dewar de 5 l.
  • EK30 está diseñado para baños con un 20 cm de profundidad; la temperatura final de - 30 °C puede alcanzarse en un vaso Dewar de 5 l.

Modelos EK45 y EK90

  • Refrigeradores polivalentes con controlador propio para una precisión de temperatura aproximada de 1 a 2 °C.
  • Indicados para aplicaciones de refrigeración individuales, como enfriamiento de pequeños volúmenes o evacuación del calor de reacción.
  • Circuito refrigerante enfriado por aire. Visor digital de temperatura.
  • EK45: llega a temperaturas de hasta – 45 °C en un vaso Dewar de 5 l.
  • EK90: llega a temperaturas de hasta - 90 °C en un vaso Dewar de 5 l.
Especificaciones
DescripciónEK 90 Temperature Setpoint Option, Flexible Probe, 115V/60Hz
Longitud (imperial) de la manguera59 in.
Longitud (métrico) de la manguera150 cm
ModeloEK90
Tensión115 V
Capacidad de refrigeración350w at +20°C; 280w at -10°C; 170w at -40°C; 100w
Requisitos eléctricos115 V 60 Hz
Intervalo de temperaturaDe -90 °C a +40 °C
Unit SizeEach