Pipetas de transferencia Samco™
El producto real puede variar
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Thermo Scientific™

Pipetas de transferencia Samco™

Evite la contaminación cruzada con estas pipetas de transferencia, que incorporan una perilla que elimina la necesidad de obstrucción.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)EsterilidadDispositivo de aspiración con perilla (métricos)Tipo de empaquetado
334NL< 3,1/mlNo estéril< 2,2/mlA granel 400/paquete
202< 7,7/mlNo estéril3,5 mlA granel 500/paquete
204-1S< 8,6/mlEstéril6,0 mlEnvasadas individualmente, 400/paquete
B75-1005,5 mlNo estéril2,4 mlA granel 500/paquete
202NL< 7,7/mlNo estéril3,2 mlA granel, 500/paquete
202-10S< 7,7/mlEstéril3,2 ml4000/caja
202NL-1S< 7,7/mlEstéril3,2 mlEnvasadas individualmente, 500/paquete
204NL< 8,0/mlNo estéril< 4,6/mlA granel 400/paquete
202-1S7,7 mlEstéril3,5 mlEn envase individual, 500/paq.
202-20S< 7,7/mlEstéril3,5 ml20/bolsa, 25 bolsas/paquete, 8 paquetes/caja
204< 8,6/mlNo estéril6,0 mlA granel 400/paquete
204-20S8,6 mLEstéril6,0 mL20/bolsa, 400/paq.
2731,8 mlNo estéril0,9 mlA granel 500/paq.
335-117,5 mlNo estéril< 2,8/mlA granel 400/paquete
273-1S1,8 mLEstéril0,9 mLEn envase individual, 500/paq.
273-20S< 1,8/mlEstéril< 0,9/ml20/bolsa, 500/paquete
335-1S7,5 mlEstéril< 2,8/mlEnvasadas individualmente 400/paquete
335-20S7,5 mlEstéril< 2,8/ml20/bolsa, 500/paquete
3364,9 mLNo estéril1,8 mLA granel 500/paq.
336-1S< 4,9/mlEstéril< 1,8/mlEnvasadas individualmente 500/paquete
336-20S< 4,9/mlEstéril< 1,8/ml20/bolsa, 500/paquete
691-1S< 9,5/mlEstéril< 6,2/mlEnvasadas individualmente 250/paquete
691-20S< 9,5/mlEstéril< 6,2/ml20/bolsa, 400/paquete
325-11< 13,7/mlNo estéril< 7,4/mlA granel 500/paquete
281NL< 0,6/mlNo estéril0,3 mlA granel, 500/paquete
334-11< 3,1/mlNo estéril< 2,2/mlA granel, 400/paq.
Número de catálogo 334NL
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
< 3,1/ml
Esterilidad:
No estéril
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
< 2,2/ml
Tipo de empaquetado:
A granel 400/paquete

Evite la contaminación cruzada con las pipetas de transferencia Thermo Scientific™ Samco™, que incorporan una perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave. Las pipetas de transferencia Samco están hechas de polietileno no tóxico a prueba de roturas. Su superficie de baja afinidad evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación. Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar térmicamente a efectos de almacenamiento.

Recomendada para: Aplicaciones en investigación

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos)< 2,2/ml
DescripciónPipeta de transferencia Samco 334 nl, caja blanca
Diámetro exterior (métrico)2,5 mm
GraduadoNo
Tipo de empaquetadoA granel 400/paquete
Cantidad400/paq.
Longitud (métrico)10,33 cm
MaterialLDPE
EsterilidadNo estéril
TipoPipeta de transferencia de uso general
Volumen (métrico)< 3,1/ml
Unit SizeEach