Pipetas de transferencia Samco™
El producto real puede variar
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Pipetas de transferencia Samco™
Thermo Scientific™

Pipetas de transferencia Samco™

Evite la contaminación cruzada con estas pipetas de transferencia, que incorporan una perilla que elimina la necesidad de obstrucción.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)EsterilidadDispositivo de aspiración con perilla (métricos)Tipo de empaquetado
3364,9 mLNo estéril1,8 mLA granel 500/paq.
202< 7,7/mlNo estéril3,5 mlA granel 500/paquete
204-1S< 8,6/mlEstéril6,0 mlEnvasadas individualmente, 400/paquete
B75-1005,5 mlNo estéril2,4 mlA granel 500/paquete
202NL< 7,7/mlNo estéril3,2 mlA granel, 500/paquete
202-10S< 7,7/mlEstéril3,2 ml4000/caja
202NL-1S< 7,7/mlEstéril3,2 mlEnvasadas individualmente, 500/paquete
204NL< 8,0/mlNo estéril< 4,6/mlA granel 400/paquete
334NL< 3,1/mlNo estéril< 2,2/mlA granel 400/paquete
202-1S7,7 mlEstéril3,5 mlEn envase individual, 500/paq.
202-20S< 7,7/mlEstéril3,5 ml20/bolsa, 25 bolsas/paquete, 8 paquetes/caja
204< 8,6/mlNo estéril6,0 mlA granel 400/paquete
204-20S8,6 mLEstéril6,0 mL20/bolsa, 400/paq.
2731,8 mlNo estéril0,9 mlA granel 500/paq.
335-117,5 mlNo estéril< 2,8/mlA granel 400/paquete
273-1S1,8 mLEstéril0,9 mLEn envase individual, 500/paq.
273-20S< 1,8/mlEstéril< 0,9/ml20/bolsa, 500/paquete
335-1S7,5 mlEstéril< 2,8/mlEnvasadas individualmente 400/paquete
335-20S7,5 mlEstéril< 2,8/ml20/bolsa, 500/paquete
336-1S< 4,9/mlEstéril< 1,8/mlEnvasadas individualmente 500/paquete
336-20S< 4,9/mlEstéril< 1,8/ml20/bolsa, 500/paquete
691-1S< 9,5/mlEstéril< 6,2/mlEnvasadas individualmente 250/paquete
691-20S< 9,5/mlEstéril< 6,2/ml20/bolsa, 400/paquete
325-11< 13,7/mlNo estéril< 7,4/mlA granel 500/paquete
281NL< 0,6/mlNo estéril0,3 mlA granel, 500/paquete
334-11< 3,1/mlNo estéril< 2,2/mlA granel, 400/paq.
Número de catálogo 336
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
4,9 mL
Esterilidad:
No estéril
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
1,8 mL
Tipo de empaquetado:
A granel 500/paq.

Evite la contaminación cruzada con las pipetas de transferencia Thermo Scientific™ Samco™, que incorporan una perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave. Las pipetas de transferencia Samco están hechas de polietileno no tóxico a prueba de roturas. Su superficie de baja afinidad evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación. Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar térmicamente a efectos de almacenamiento.

Recomendada para: Aplicaciones en investigación

Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos)1,8 mL
DescripciónGeneral Purpose Transfer Pipette, 6 inch, 4.9mL
Diámetro exterior (métrico)6.6 mm
Gotas/ml24
GraduadoNo
Tipo de empaquetadoA granel 500/paq.
DesechablesSingle-use
Longitud (métrico)15.4 cm
MaterialLDPE
EsterilidadNo estéril
TipoGeneral Purpose Transfer Pipet
Volumen (métrico)4,9 mL
Unit SizeCase of 5000