Encajadoras de vidrio ámbar de boca ancha I-Chem™ con cierre
Encajadoras de vidrio ámbar de boca ancha I-Chem™ con cierre
Encajadoras de vidrio ámbar de boca ancha I-Chem™ con cierre
Encajadoras de vidrio ámbar de boca ancha I-Chem™ con cierre
Encajadoras de vidrio ámbar de boca ancha I-Chem™ con cierre
Thermo Scientific™

Encajadoras de vidrio ámbar de boca ancha I-Chem™ con cierre

Recoja muestras de suelo, lodo, residuos y agua para una variedad de analitos orgánicos e inorgánicos en los que se requiere protección de la luz con estos encajadores de vidrio ámbar de boca ancha.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)NivelTamaño del tapónN.º por caja
341-12501250 mLcontenedores70-400 mm6
141-006060 mlSin procesar33-400 mm24
241-006060 mLProcesados33-400 mm24
341-006060 mlcontenedores33-400 mm24
341-0120120 mlcontenedores38-400 mm12
241-0120120 mLProcesados38-400 mm12
141-0120120 mLSin procesar38-400 mm12
341-0250250 mLCertificado45-400 mm12
241-0250250 mLProcesados45-400 mm12
141-0250250 mlSin procesar45-400 mm12
141-0500500 mlSin procesar53-400 mm12
241-0500500 mLProcesados53-400 mm12
341-0500500 mlcontenedores53-400 mm12
141-0950950 mLSin procesar53-400 mm12
241-0950950 mlProcesados53-400 mm12
341-0950950 mLcontenedores53-400 mm12
141-25002500 mLSin procesar70-400 mm4
341-25002500 mLcontenedores70-400 mm4
Número de catálogo 341-1250
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
1250 mL
Nivel:
contenedores
Tamaño del tapón:
70-400 mm
N.º por caja:
6

Recoja muestras de suelo, lodo, residuos y agua para una variedad de analitos orgánicos e inorgánicos en los que se requiere protección de la luz con los encajadores de vidrio ámbar Thermo Scientific™ I-Chem™ de boca ancha. Los encajadores de boca ancha de vidrio ámbar Thermo Scientific se encuentran disponibles certificadas para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de compuestos orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales, procesadas del mismo modo que los tarros certificados pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.

  • Tarro de vidrio sodocálcico de color ámbar de tipo III; recomendado para muestras sensibles a la luz
  • Tapón con cubierta cerrada de polipropileno blanco con revestimiento de PTFE
  • Tamaños de entre 60 y 2500 ml
  • Los tapones están ensamblados en los frascos

Los tarros certificados cuentan con las siguientes características:

  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de sustancias orgánicas semivolátiles, pesticidas, PCB y metales.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada tarro cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetarlos.

Los tarros procesados se procesan de la misma forma que los tarros certificados y presentan las mismas características que estos, pero los tarros no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.

Los tarros sin procesar están listos para su procedimiento de limpieza y certificación interno.Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.

Especificaciones
Capacidad40 oz, 1250 ml
Parámetros de certificaciónSemiVOA, pesticidas, PCB, metales
Color del tapónBlanco
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón70-400 mm
Tipo de tapónTapón con parte superior cerrada
DescripciónEncajadoras de vidrio ámbar
Diámetro (imperial)4,17 in
Diámetro interior (imperial)4.1
Diámetro (métrico)106 mm
Altura (imperial)7,51 in
Altura (métrico)191 mm
Nivelcontenedores
Material de revestimientoPTFE
N.º por caja6
Tapones de repuestoB167-7000BL
Volumen hasta el borde (imperial)43,1 oz
Volumen hasta el borde (métrico)1275 mL
Capacidad (imperial)40 oz
Capacidad (métrico)1250 mL
Certificaciones/conformidadLos tarros procesados y certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
ColorÁmbar
MaterialVidrio (tipo 3)
BocaAncha
Tipo de productoTarro
Unit SizeCase of 6