Frascos de HDPE para diagnóstico Nalgene™ con tapón: estériles, envasados en bandeja
Frascos de HDPE para diagnóstico Nalgene™ con tapón: estériles, envasados en bandeja
Frascos de HDPE para diagnóstico Nalgene™ con tapón: estériles, envasados en bandeja
Frascos de HDPE para diagnóstico Nalgene™ con tapón: estériles, envasados en bandeja
Frascos de HDPE para diagnóstico Nalgene™ con tapón: estériles, envasados en bandeja
Thermo Scientific™

Frascos de HDPE para diagnóstico Nalgene™ con tapón: estériles, envasados en bandeja

Lleve a cabo muchas aplicaciones de embalaje de volumen reducido con estos frascos para diagnóstico con tapón envasados en bandeja.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
342002-90258 ml
342002-905015 ml
Número de catálogo 342002-9025
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
8 ml

Realice muchas aplicaciones de envasado de volumen reducido con frascos para diagnóstico de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Los frascos se pueden utilizar en kits de pruebas y se envasan en bandejas de SBS al vacío para facilitar su manipulación. Las bandejas pueden utilizarse como ayuda en la carga de las máquinas de la línea de llenado. Vienen montados con tapones sin revestimiento que pueda arrugarse.

  • Producción en un entorno controlado
  • Bandejas de fácil manipulación
  • Incluyen tapones de polipropileno sin revestimiento a prueba de fugas
  • Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras y punciones
  • Estéril a 10-6 SAL
  • Los frascos con los tapones montados se suministran en bandejas SBS
  • A prueba de fugas†

Información para pedidos:

Los frascos se embalan en bandejas envueltas al vacío con los tapones montados. † El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.“” Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Capacidad0,25 oz, 8 ml
Capacidad (imperial)0,25 oz
Certificaciones/conformidadCertificación: Estéril SAL 10-6, ARNasa, ADNasa, ADNh y apirógenos. Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los frascos y tapones para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Los recipientesLIbre de RNAsa y ADNasa
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón20-415 mm
Tipo de tapónTapón de rosca
Diámetro (métrico)25 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)14 mm
Altura (imperial)1,77 in
Altura (métrico)45 mm
Acabado del cuello20-415 mm
N.º por caja980
N.° por paquete98
Tipo de productoRecipiente de muestras
FormaForma redonda
Capacidad (métrico)8 ml
Closure IncludedSí
ColorBlanco
GraduatedNo
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
BocaEstrecha
EsterilidadEstéril
Unit SizeCase of 980