Nalgene™ Square PETG Media Bottle with Septum Closure: 멸균된 압착 포장 트레이
Nalgene™ Square PETG Media Bottle with Septum Closure: 멸균된 압착 포장 트레이
Nalgene™ Square PETG Media Bottle with Septum Closure: 멸균된 압착 포장 트레이
Nalgene™ Square PETG Media Bottle with Septum Closure: 멸균된 압착 포장 트레이
Nalgene™ Square PETG Media Bottle with Septum Closure: 멸균된 압착 포장 트레이
Nalgene™ Square PETG Media Bottle with Septum Closure: 멸균된 압착 포장 트레이
Thermo Scientific™

Nalgene™ Square PETG Media Bottle with Septum Closure: 멸균된 압착 포장 트레이

Nalgene Square PETG Media Bottle은 내파열성을 갖춘 견고한 제품으로 무균 실린지를 투여하거나 배지를 보충할 수 있도록 셉텀 마개를 사용한 것이 특징입니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)마개 크기
342023-0125125 mL38-430 mm
342023-006060 mL24 mm
342023-0500500 mL38-430 mm
342023-10001 L38-430 mm
342023-9500500 Expanded38-430 mm
카탈로그 번호 342023-0125
제품 가격(KRW)
518,000
Case of 96
용량(미터법):
125 mL
마개 크기:
38-430 mm
제품 가격(KRW)
518,000
Case of 96

Thermo Scientific™ Nalgene Square PETG Media Bottle은 내파열성을 갖춘 견고한 제품으로 무균 실린지를 투여하거나 배지를 보충할 수 있도록 셉텀 마개를 사용한 것이 특징입니다.

실리콘/PTFE 셉텀을 포함한 HDPE 마개가 불활성으로서 들러 붙지 않는 PTFE 액체 접촉면을 제공하여 액체 상태를 그대로 유지시킵니다.

  • 누액 방지†, 투명 배지 병
  • 사각형 디자인으로 귀중한 선반 공간 절약
  • 병과 마개가 10-6 멸균 보장 수준으로 멸균 처리됩니다.
  • 주문 정보:

    클린룸에서 사용할 수 있게 수축 포장한 트레이에 넣어 다중 폴리백 상자로 제공됩니다.

    권장 용도:

    무균 분배나 주사기를 이용한 보충물 첨가가 필요한 생물학 시약 및 진단 시약을 담기에 이상적입니다.

    참고:

    † “누액 방지”라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 대해 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.

    책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    사양
    용량(영국식 단위)4.2 oz.
    인증/적합성Meet USP Class IV standards. Noncytotoxic.
    마개 크기38-430 mm
    설명With septum closure
    직경(영국식 단위)2.13 in.
    직경(영국식 단위) 내부 넥1.1 in.
    직경(미터법)54 mm
    직경(미터법) 내부 넥28 mm
    높이(영국식 단위)4.33 in.
    높이(미터법)110 mm
    케이스당 수96
    팩당 수24
    제품 유형Media Bottle
    형상Square
    용량(미터법)125 mL
    Closure IncludedYes
    색상Transparent
    Fit for PurposeSterile
    GraduatedYes
    물질PETG
    마우스Wide
    멸균Sterile
    Unit SizeCase of 96