Viales de suero de PETG ámbar translúcidos Nalgene™ con tapón de rosca continua: Módulos estériles envueltos al vacío
Thermo Scientific™

Viales de suero de PETG ámbar translúcidos Nalgene™ con tapón de rosca continua: Módulos estériles envueltos al vacío

Obtenga protección contra fugas, roturas y contaminación con los viales de suero estériles de PETG Nalgene. Para su uso con tapones de rosca continua con revestimiento.
Have Questions?
Número de catálogoColor
342033-0010Ámbar translúcido
Número de catálogo 342033-0010
Precio (MXN)
-
Color:
Ámbar translúcido

Obtenga protección contra fugas, roturas y contaminación con los viales de suero estériles de PETG Thermo Scientific™ Nalgene. Fabricados para su uso con tapones de rosca continua con revestimiento.

  • PETG
  • No citotóxicos
  • Apirógenos
  • Ámbar translúcido
  • Envasados en módulos envueltos al vacío sin bandeja
  • Compatibilidad con la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Estéril a 10-6 SAL
  • A prueba de fugas† con tapones de rosca continua revestidos Nalgene (n.º cat. 342158)

Información para pedidos:

Los viales de suero se envasan en módulos envueltos al vacío sin bandeja. Pida los tapones por separado (n.º de de cat. 342158)

† El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.“”

Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información del cumplimiento normativo—

Especificaciones
Certificaciones/conformidadISO 13485:2016
Tamaño del tapón20-415
DescripciónViales de suero
Diámetro interior (métrico)11 mm
Para utilizar con (equipo)Tapón de rosca continua revestido
Altura (métrico)54 mm
N.º por caja1260
N.° por paquete252
Tipo de productoVial de suero
Volumen (imperial)1/3 oz
Volumen total (métrico)10 mL
Tipo de tapónTapones de rosca continua revestidos (se venden por separado)
ColorÁmbar translúcido
Diámetro exterior (imperial)24 mm
MaterialPETG
Línea de productosNalgene
Cantidad1260 cajas, 252 paq.
EsterilidadEstéril
Volumen (métrico)10 ml
Unit SizeCase of 1260