Frascos cuadrados de PET para medios de cultivo Nalgene™ con tapón: bandejas estériles envueltas al vacío
Frascos cuadrados de PET para medios de cultivo Nalgene™ con tapón: bandejas estériles envueltas al vacío
Frascos cuadrados de PET para medios de cultivo Nalgene™ con tapón: bandejas estériles envueltas al vacío
Frascos cuadrados de PET para medios de cultivo Nalgene™ con tapón: bandejas estériles envueltas al vacío
Thermo Scientific™

Frascos cuadrados de PET para medios de cultivo Nalgene™ con tapón: bandejas estériles envueltas al vacío

Disfrute de unas excelentes propiedades de barrera a gases para almacenar y transportar medios de cultivo líquidos, tampones y sueros con estos frascos cuadrados.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
342040-0650650 mL
842040-0125125 mL
342040-0125125 ml
342040-0250250 ml
842040-0650650 ml
342040-10001 L
842040-10001 L
Número de catálogo 342040-0650
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
650 mL
Disfrute de unas excelentes propiedades de barrera a gases para almacenar y transportar medios de cultivo líquidos, tampones y sueros con los frascos para medios de cultivo cuadrados de PET con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos ligeros frascos son infragmentables y estériles, además de ofrecer un diseño cuadrado que permite ahorra espacio.
Características:
  • Polietileno tereftalato con cierre de polietileno de alta densidad natural
  • Graduaciones y anillo en cuello moldeados para usarlos con bandas de contracción a prueba de alteraciones
  • Irradiados con rayos gamma hasta el nivel garantizado de esterilización (SAL) 10-6
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Transparencia y menor permeabilidad al CO2 y O2
  • El material de frascos y tapones se incluye en la categoría ADCF (sin componentes de origen animal).
  • A prueba de fugas†

Información sobre pedidos:

Los productos se embalan en bandejas envueltas al vacío. Las bandejas se embalan en envases de cartón dentro de bolsas de polietileno dobles.

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Capacidad (imperial)22 oz
Certificaciones/conformidadPET Media Bottles and HDPE closure materials meet current biological testing standards including USP Class VI, USP <661.1>
Tamaño del tapón38-430 mm
Diámetro (imperial)2,99 in
Diámetro interior del cuello (imperial)1,1 in
Diámetro (métrico)76 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)28 mm
Altura (imperial)6,8 in
Altura (métrico)173 mm
N.º por caja48
N.° por paquete24
Tipo de productoMedia Bottle
FormaSquare
Capacidad (métrico)650 mL
Closure IncludedSí
ColorClear
Fit for PurposeEstéril
GraduatedSí
MaterialPET
BocaNarrow
EsterilidadEstéril
Unit SizeCase of 48