Nalgene™ HDPE Tamper Evident Closures, Sterile, Bulk-Pack
Nalgene™ HDPE Tamper Evident Closures, Sterile, Bulk-Pack
Nalgene™ HDPE Tamper Evident Closures, Sterile, Bulk-Pack
Nalgene™ HDPE Tamper Evident Closures, Sterile, Bulk-Pack
Thermo Scientific™

Nalgene™ HDPE Tamper Evident Closures, Sterile, Bulk-Pack

Nalgene™ HDPE 製不正防止キャップは、PET/PETG 製角型培地ボトルと使用するために特別設計されています。不正防止証拠開口リングデザインを特長とし、Nalgene ボトル/キャップシステムの独自の漏れ防止構造†と組み合わせ、内容物の完全性の証拠を確保します。
製品番号(カタログ番号)ネジ山サイズ(メートル法)
342141-038442 mm
製品番号(カタログ番号) 342141-0384
価格(JPY)
22,500
キャンペーン価格
Ends: 25-Dec-2026
28,120
割引額 5,620 (20%)
Each
ネジ山サイズ(メートル法):
42 mm

Nalgene™ HDPE 製不正防止キャップは、PET/PETG 製角型培地ボトルと使用するために特別設計されています。

  • 38-430 仕上げで提供
  • ナチュラル HDPE 製キャップは ADFC(動物由来成分フリー)
  • 38-430 ネック仕上げの Nalgene PET および PETG 製培地ボトル(125 mL PETG 培地ボトルを除く)に適合
  • Nalgene PET および PETG 製培地ボトルとの併用時に漏れ防止構造を保証
  • 不正開封証拠シールリングのの適用と開口が容易
  • 無菌性保証水準(SAL) 106 までガンマ線照射
  • 平らな上面により印字やラベルが可能

ご注文上の注意:

キャップは滅菌済みでバルクパックされています。38-430 サイズの Nalgene キャップなし PET および PETG 製培地ボトル「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合する Thermo Scientific Nalgene 製品に適用されます:a)キャップ径が 100 mm 未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で 2 psig の空気圧で 2 分間放置した後に水漏れがないこと、 b)キャップ径 100 mm 以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で 15 分間放置した後に水漏れがないこと。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全に使用いただくために、Thermo Scientific Nalgene のボトルとキャップは、予定している用途の条件で事前に評価試験を行うことを推奨しています。Thermo Scientific Nalgene 製品は、対応する Nalgene キャップとの併用時に常温・常圧条件下で液漏れ防止構造になっています。

仕様
認証/コンプライアンスISO 13485:2003 品質の要件に準拠して製造されています
概要HDPE 製不正防止キャップ
使用対象 (装置)Nalgene PET/PETG 製角型培地ボトル(125 mL PETG 製培地ボトルを除く)
ネック仕上げ38-430
箱あたりの入数240
パックあたり入数240
パッケージバルク
製品タイプTamper-evident Closure
ネジ山サイズ(メートル法)42 mm
色ナチュラル
Fit for PurposeSterile
材料HDPE
無菌性Sterile
Unit SizeEach