Viales de microenvasado de PPCO con radiación con haces electrónicos Nalgene™, estériles, embalaje a granel, capacidad de 0.5 ml, natural, estéril
Viales de microenvasado de PPCO con radiación con haces electrónicos Nalgene™, estériles, embalaje a granel, capacidad de 0.5 ml, natural, estéril
Viales de microenvasado de PPCO con radiación con haces electrónicos Nalgene™, estériles, embalaje a granel, capacidad de 0.5 ml, natural, estéril
Viales de microenvasado de PPCO con radiación con haces electrónicos Nalgene™, estériles, embalaje a granel, capacidad de 0.5 ml, natural, estéril
Thermo Scientific™

Viales de microenvasado de PPCO con radiación con haces electrónicos Nalgene™, estériles, embalaje a granel, capacidad de 0.5 ml, natural, estéril

Recupere todo el contenido de estos microviales de envasado de PPCO con radiación mediante haces de electrones. Moldeados con resina de copolímero de polipropileno de alta pureza, no citotóxica, no pirogénica y de bajo contenido en metal, estos viales cuentan con un fondo cónico.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)
342810-00202 ml
342810-00050,5 ml
Número de catálogo 342810-0020
Precio (CLP)
-
Volumen (métrico):
2 ml

Recupere todo el contenido de viales de microenvasado de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ con radiación con haces electrónicos. Estos viales se han moldeado con una resina de copolímero de polipropileno de gran pureza, no citotóxica, apirógena y con bajo contenido en metales e incluyen un fondo cónico. Los viales con faldón se pueden centrifugar a 13,000 x g.

Características:
  • Los viales y los tapones (enumerados por separado) se prueban juntos bajo presión a 7.5 psig para el transporte aéreo.
  • Conformes a la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); libres de ARNasa/ADNasa
  • Los componentes se suministran esterilizados (por radiación con haces de electrones) y listos para el llenado
  • Esterilidad SAL de 10-6
  • Los tapones de colores se envasan por separado
  • A prueba de fugas† si se utilizan con tapones Nalgene

Información para pedidos:

Los viales se envasan a granel sin tapones, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los tapones con radiación con haces electrónicos por separado (n.º de cat. 342830)

Garantía: 90 días

El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Certificaciones/conformidadISO 13485:2016
Material del cierreCopolímero de polipropileno
Tamaño del tapón11 mm
DescripciónViales para microenvasado
Diámetro interior (métrico)8 mm
Altura (métrico)49 mm
N.º por caja1000
N.° por paquete500
Tipo de productoVial
ModeloCon faldón e interior cónico
Volumen total (métrico)2 mL
Tipo de tapónTapón de rosca (no incluido)
ColorNatural
Diámetro exterior (imperial)13 mm
MaterialPPCO
Cantidad500 bolsas,1000 cajas
EsterilidadEstéril
Volumen (métrico)2 ml
Unit SizeCase of 1000

Preguntas frecuentes

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.