Nalgene™ HDPE High Profile Closure with Color Coder for Micro Packaging Vial: 멸균, 대량 패키지
Nalgene™ HDPE High Profile Closure with Color Coder for Micro Packaging Vial: 멸균, 대량 패키지
Nalgene™ HDPE High Profile Closure with Color Coder for Micro Packaging Vial: 멸균, 대량 패키지
Nalgene™ HDPE High Profile Closure with Color Coder for Micro Packaging Vial: 멸균, 대량 패키지
Thermo Scientific™

Nalgene™ HDPE High Profile Closure with Color Coder for Micro Packaging Vial: 멸균, 대량 패키지

색상별로 구분된 마개를 사용해 빠른 식별이 가능합니다. 다양한 색상으로 제공되며, O링이 없어 빠지거나 내용물을 오염시킬 염려가 없습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호색상
342830-0113Orange
342830-0110Clear
342830-0111White
342830-0112Yellow
342830-0114Green
342830-0115Red
342830-0116Blue
342830-0117Gold
342830-0118Purple
342830-0119Natural
342830-1110Teal
342830-5110Light Tan
342830-5114Light Green
342830-5116Light Blue
342830-5118Light Purple
카탈로그 번호 342830-0113
제품 가격(KRW)
389,000
Case of 1000
색상:
Orange
제품 가격(KRW)
389,000
Case of 1000

Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE High Profile Closure with Color Coder for Micro Packaging Vial을 사용하면 빠른 식별이 가능합니다. 마개에 떨어지거나 내용물을 오염시킬 수 있는 O링이 없으며 독성 중금속이 포함되어 있지 않습니다. 영구 부착된 색상 코드 인서트가 바이알 내용물과 접촉되지 않습니다. 바이알(별도 명시)과 마개는 항공 운송을 위해 7.5psig에서 모두 압력 테스트를 거쳤습니다.

특징:
  • 10-6 SAL까지 멸균 소독
  • 세포독성 및 발열성 없음
  • RNase/DNase 불검출
  • Nalgene Micro Packaging Vial과 함께 사용 시 누액 방지†
  • 주문 정보:

    마이크로 패키징 바이알 마개는 바이알 없이 이너백당 500개, 케이스당 1000개 대량 패키지로 제공됩니다. e-빔 멸균 소독 바이알 별도 주문(카탈로그 번호 342810).

    세포독성, USP Class VI, FDA 규정 준수—21 CFR 및 기타 규제 준수 정보를 제공하는 시료 제품 확인서는 다음에서 제공되거나 요청할 수 있습니다.규정 준수 확인서 데이터베이스

    †누액방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.

    책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    누액 방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.

    세포독성, USP Class VI, FDA 규정 준수—21 CFR 및 기타 규제 준수 정보를 제공하는 시료 제품 확인서는 다음에서 제공되거나 요청할 수 있습니다.규정 준수 확인서 데이터베이스

    사양
    인증/적합성ISO 13485:2016
    마개 재질HDPE
    마개 크기11 mm
    설명High-profile closures w/color coders for micro packaging vials
    케이스당 수1000
    팩당 수500
    제품 유형Closure
    색상Orange
    직경(미터법) 외부11 mm
    물질HDPE
    제품라인Nalgene
    수량500 Bag, 1000 Cs.
    멸균Sterile
    Unit SizeCase of 1000